絞り込み
ブランド
  • フジプラ(1)
サイズ
  • B7
  • A2(1)
  • A3(39)
  • A4(13)
  • A5(1)
  • A6(1)
  • B4(1)
  • B5(1)
ローラー数
ローラー数
4本(1)
最大ラミネート厚さ(mm)
  • 0.6(1)
最短ウォームアップ時間
  • 2分30秒(1)
ラミネート速度(mm/分)
  • 720(1)
720
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
A2(1)
A3(39)
A4(13)
A5(1)
A6(1)
B4(1)
B5(1)
B7
ラミネーター(4本ローラー)カードサイズ対応 フジプララミネーター(4本ローラー)カードサイズ対応フジプラ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用を採用しています。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減できます。
用途モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。ラミPOP全種に対応しています。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品取扱説明書(保証書)消費電力(W)平常時100、最大500スイッチモータースイッチ電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式ヒートプレート方式ウォームアップ時間約2.5~4分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)600(50Hz)、720(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)100(B7)対応フィルム厚さ(μm)100~150

ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります

ラミネーター本体