「サイズ」から絞り込む
ラミネーター Smart Lami A3HP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)当日出荷
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)2電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80加工hot & cold(常温)設定温度(℃)140ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm最大ラミネート厚さ(mm)0.5ラミネート速度(mm/秒)約60ローラー数4最大加工厚(mm)0.5対応フィルム厚さ(μm)100・150
ラミネーター 6本ローラーHP(日本ヒューレット・パッカード)当日出荷
「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。
仕様●ラミネート速度(A4):16.5秒質量(kg)5.5電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×175×120設定温度(℃)150ウォームアップ時間12秒保証期間18カ月ローラー数6最大加工厚(mm)0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
ラミネーター A3 2本ローラーHP(日本ヒューレット・パッカード)当日出荷
A3サイズまで対応可能な家庭・少人数向けオフィス向けラミネーターです。特殊加工ローラーによりフィルム詰まりを抑え、初心者でも安心して使える設計が魅力です。ウォームアップは約3~5分、A4サイズ1枚の加工時間は約60秒と効率的。100~150μmのフィルムに加え、コールドラミネートにも対応しています。緊急停止ボタンによるジャム解除機能も搭載されており、トラブル時も安心。軽量コンパクトで設置場所を選ばず、シンプル操作で使いやすいのが特長です。
質量(kg)1.8サイズ加工:A3電源(V)AC100 (50/60Hz)定格電圧:4A定格消費電力(W)400厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):150/75、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80加工hot & cold(常温)使用時間(分)120ウォームアップ時間180秒ラミネート速度(mm/秒)約60(A4 1枚あたりの加工時間(最速))ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)300
ラミネーター 6本ローラーHP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)当日出荷
A4サイズの加工時間は約35秒、エコノミークラス6本ローラーのラミネーター。インナーヒーター方式で熱保持力が高く、きれいにラミネート加工ができます。4段階のフィルム厚設定できめ細やかな加工が可能。オートリバース&手動逆転機能搭載。フィルムが詰まった場合は、内部のローラーが自動逆転してフィルムを取り除けます。また、逆転ボタンを押しても手動で内部ローラーを逆転させることができます。フィルムがつまった時などにご使用ください。
寸法(mm)510×175×120サイズA3まで加工加工フィルム厚:75~175mic(4段階厚さ設定)、加工温度:130~180℃定格消費電力650W/6.5Aウォームアップ時間75秒保証期間18カ月ローラー数6本(ヒーター2本+プル4本)モードスリープ:あり(5分間不加工時)ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)最大加工厚(mm)0.5加工時間(秒)(A4 1枚)約35秒
ラミネーター A4 2本ローラーHP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
A4サイズまで対応のパーソナル向けラミネーターで、家庭や少人数のオフィスに最適です。最大の特長は、フィルム詰まりを防ぐ「ジャムフリー」機能付きの特殊加工ローラーを採用している点。ウォームアップは約5分、A4サイズ1枚の加工時間は約55秒とスムーズ。軽量コンパクト(約1.1kg)で設置場所を選ばず、操作もシンプル。厚さ75~100μmのフィルムに対応し、名刺サイズからA4まで幅広く使えます。18ヶ月保証付きで安心して長く使えるのも魅力です。
質量(kg)1.1サイズ加工:A4電源(V)AC100 (50/60Hz)定格電圧:2A定格消費電力(W)220厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):1000ミクロン/75ミクロン、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×105×80加工hot使用時間(分)120ウォームアップ時間300秒ラミネート速度(mm/秒)約57(A4 1枚あたりの加工時間(最速))ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)320
インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥13,178¥11,980
インクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥4,948~¥4,498~
グリップスリーブMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥23,078~¥20,980~
テープMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥1,758~¥1,598~
プラテンローラーMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥9,348~¥8,498~