商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質ABS樹脂、スチール
電圧(V)(50/60Hz)定格:100
電源コード(m)1.5
ウォームアップ時間90秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.4
保証期間お買い上げ日より1年間
ローラー数2
フィルム厚さ(μm)100
対応フィルム厚さ(μm)100
縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。
挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。
フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。
ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚)
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
ウォームアップ時間約6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)約300(50Hz)、約360(60Hz)
フィルム厚さ(μm)150(最大)
対応フィルム厚さ(μm)150
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
電源電圧(V)100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
対応フィルム厚さ(μm)100・150
ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。
4本ローラーで仕上がりキレイ。
温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。
オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。
オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚
トラスコ品番835-9336
材質ABS樹脂、スチール
寸法(mm)519×155×113(トレー除く)
質量(kg)約3.5
定格消費電力(W)約580
対応A3
ウォームアップ時間2分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ローラー数4
ラミネート幅(mm)最大320
ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz)
フィルム厚さ(μm)150
対応フィルム厚さ(μm)150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
サイズA3
本体質量(kg)2.7
消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値
電源電圧(V)100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100・150
最大ラミネート幅(mm)340
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)2
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80
加工hot & cold(常温)
設定温度(℃)140
ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ラミネート速度(mm/秒)約60
ローラー数4
最大加工厚(mm)0.5
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター。2本ローラー。巻き込みリリースボタン付き。オートオフ機能付き。予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)約1.5
対応100ミクロンフィルム
電源コード(m)約1.5
予熱時間約2分30秒~3分
最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.5
ローラー数2本
定格時間60分(休止時間30分)
ラミネート速度(mm/分)50Hz:26060Hz:310
ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。
100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。
材質ABS、スチール
幅(mm)(最大ラミネート)110
消費電力(W)180
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×84×130
連続使用時間(時間)4
ウォームアップ時間2.5分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ラミネート速度(mm/秒)約3.1(50Hz)
ローラー数2
対応フィルム厚さ(μm)100~150
約30分使用しないと自動的に電源が切れ節電する省エネ設計です。
トラスコ品番784-7947
材質ABS
質量(kg)2.3
消費電力(W)350
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×338×128
ウォームアップ時間5分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ラミネート速度(mm/秒)5.1(50Hz)、6.1(60Hz)
対応フィルム厚さ(μm)150
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
75μmフィルムに対応。
ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。
ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。
電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。
A3サイズまで対応です。
2本ローラーです。
質量(g)2400
電圧(V)(50/60Hz)100
定格消費電力(W)1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×154×80
電源コード(m)約1.2
ウォームアップ時間約35秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz)
フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物)
最大ラミネート幅(mm)320
最大投入幅A3
対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
これから、これひとつ。
多機能断裁機付きラミネーター。
断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)30
ウォームアップ時間3~5
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ローラー数2
最大細断枚数A4×10枚
ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)
最大加工幅(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネート厚さ:100μ・150μ
再生紙使用マーク適合
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます
1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート
予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合)
オートオフ機能で消し忘れも安心
巻き込み時も逆転モードで対応
4本ローラー
100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書
消費電力(W)880
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.2
ウォームアップ時間約2分
最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)
対応フィルム厚さ(μm)100・150
ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
材質ABS樹脂、スチール
サイズA3
質量(g)3100
定格消費電力(W)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×132×89
電源コード(m)約1.3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約35秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)570(50Hz)、680(60Hz)
最大ラミネート幅(mm)320
対応フィルム厚さ(μm)75/100/150
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
ウォームアップをランプでお知らせ!かんたんキレイにラミネート
用途資料や掲示物のラミネート加工
内容1台
ウォームアップ時間3分
最大ラミネート厚さ(mm)0.4
ラミネート速度(mm/秒)約5(50Hz)、約6(60Hz)
ローラー数2
対応フィルム厚さ(μm)75~100
仕様4本ローラー
トラスコ品番148-6927
セット内容取扱説明書、保証書(1年)、リアトレー
質量(kg)3.9
消費電力(W)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×300(トレー収納時176)×122
電源コード(m)1.2
機能オートリバース機能・オートパワーオフ機能・電源スイッチ・温度切り替えスイッチ・逆転スイッチ、電子式温度コントロール
使用電源(V)AC100
設定温度(℃)100~160
ウォームアップ時間35秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ラミネート速度(mm/秒)約9(50Hz)、約10.6(60Hz)
ローラー数4
最大ラミネート幅(mm)325
対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)250(50/60Hz)
対応フィルム厚さ(μm)75~100
フィルムや加工物の厚さに合わせて、HIGH/LOW2段階の温度設定ができます。(2段階温度設定)
便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。(キャリーハンドル)
万一フィルムが詰まったときも、簡単に取り除くことができます。(リリースレバー)
方式(ラミネート)ホットラミネート
加熱方式外部加熱方式
ウォームアップ時間4分
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
保証期間6ヶ月
ローラー数2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×160×H105
ラミネート幅(mm)325(投入)
温度設定2段階
フィルム厚さ(μm)75~125(加工)
A4サイズ加工速度(秒)60(最速/短辺綴じ)
対応フィルム厚さ(μm)75~125
「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。
仕様●ラミネート速度(A4):16.5秒
質量(kg)5.5
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×175×120
設定温度(℃)150
ウォームアップ時間12秒
保証期間18カ月
ローラー数6
最大加工厚(mm)0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
1台
¥32,000
税込¥35,200
当日出荷
2本ローラータイプ
かんたん&シンプル操作
省スペースラミネーター
ウォームアップ時間約2~4分
ローラー数2本
ラミネート速度(mm/分)約250(60Hz) (50Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネート100ミクロン
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)1.8
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80
加工hot & cold(常温)
設定温度(℃)130
ウォームアップ時間約3分
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ラミネート速度(mm/秒)約60
ローラー数2
最大加工厚(mm)0.5
対応フィルム厚さ(μm)100・125・150
1台
¥8,000
税込¥8,800
当日出荷
前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。
マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。
ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。
仕様最大加工サイズ/A3
質量(kg)14.5
消費電力(W)800
方式ホットラミネート/コールドラミネート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140
加熱方式内部加熱方式
ウォームアップ時間約3分
最大ラミネート厚さ(mm)2
ローラー数6
投入口幅(mm)330
ラミネート速度(mm/分)0~1050
最大加工厚(mm)2
温度設定60℃~130℃+コールド
フィルム厚さ(μm)加工/75~250
A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17
対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
印刷物の汚れや劣化を防ぐA3サイズ対応のラミネーターです。印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。A3サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。デスクを圧迫しないスリムサイズです。ラミネートできる温度になるとLEDランプの点灯でお知らせします。付属のフィルム受けを取り付ければ、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取り出せるリリースレバー搭載しています。
用途2本ローラーできれいに仕上がる、A3サイズ対応のラミネーター。スイッチを入れるだけの簡単操作。
付属品フィルム受け、取扱説明書
質量(g)1550
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)400
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×103×75
ウォームアップ時間約3~5分
最大ラミネート厚さ(mm)0.4
ローラー数2
ラミネート幅(mm)340(最大)
ラミネート速度(mm/分)260
使用フィルム厚さ75μm/100μm
対応フィルム厚さ(μm)75・100
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
印刷物の汚れや劣化を防ぐA4サイズ対応のラミネーターです。印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。A4サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。デスクを圧迫しないスリムサイズです。ラミネートできる温度になるとLEDランプの点灯でお知らせします。付属のフィルム受けを取り付ければ、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取り出せるリリースレバー搭載しています
用途2本ローラーできれいに仕上がる、A4サイズ対応のラミネーター。スイッチを入れるだけの簡単操作。
付属品フィルム受け、取扱説明書
質量(g)1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)331×103×75
ウォームアップ時間約3~5分
ローラー数2本
ラミネート幅(mm)238(最大)
ラミネート速度(mm/分)320
使用フィルム厚さ75μm/100μm
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
従来加工する際に必要な加熱での待ち時間が、なんと「0秒」!
電源を入れればすぐに加工できる、今までにない革命的な6本ローラー機です。
東西変圧全自動技術
オートオフ機能付き
逆転ボタン付き(30分)
オートセンサー付き
ペーパーサポート付き
6本ローラータイプ
寸法(mm)570×205×150
質量(kg)約6.88
速度全自動変圧(最大100cm/分)
ウォームアップ時間5秒
ローラー数6本
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネート75・100・125・150・200・250ミクロン
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
・高級感あるタッチパネルを採用!
・約90秒で3段階の厚さに対応可能
・100~200μ対応の4本ローラーモデル
・自動逆転モード付き
・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg)約2.65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78
最大幅(mm)(ラミネート)340まで
機能オートオフ:約10分
ウォームアップ時間約90秒
最大ラミネート厚さ(mm)約0.7
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100、150、200
再生紙使用マーク適合
対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
A4サイズの加工時間は約35秒、エコノミークラス6本ローラーのラミネーター。インナーヒーター方式で熱保持力が高く、きれいにラミネート加工ができます。4段階のフィルム厚設定できめ細やかな加工が可能。オートリバース&手動逆転機能搭載。フィルムが詰まった場合は、内部のローラーが自動逆転してフィルムを取り除けます。また、逆転ボタンを押しても手動で内部ローラーを逆転させることができます。フィルムがつまった時などにご使用ください。
寸法(mm)510×175×120
サイズA3まで
加工加工フィルム厚:75~175mic(4段階厚さ設定)、加工温度:130~180℃
定格消費電力650W/6.5A
ウォームアップ時間75秒
保証期間18カ月
ローラー数6本(ヒーター2本+プル4本)
モードスリープ:あり(5分間不加工時)
ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)
最大加工厚(mm)0.5
加工時間(秒)(A4 1枚)約35秒
1台
¥27,000
税込¥29,700
5日以内出荷
付属品:お試し用ラミネートフィルム(A4サイズ/100ミクロン)10枚。6本ローラー。持ち運びに便利なキャリーハンドル付。プロセッティング機能搭載で、加工用途に合わせた品質やスピード調整が可能。立ち上がり最短30秒のスピーディなモデルです。【フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載】PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。【機能】オートセンス挿入されたフィルム厚を検知するので設定不要、最適な加工速度に自動調整する機能です。直感的に使えます。プロセッティング加工用途に合わせた品質やスピードを3つのモードから選べます。速いモードから『テキスト(のみ)』『テキストと写真』『写真(のみ)』の順番です。マニュアルリバース手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。サポートトレイラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。クリーニング通知ランプメンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。オートシャットオフ一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
ローラー数6本
1台
¥78,300
税込¥86,130
翌日出荷
1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。
用途用紙のラミネート加工
付属品取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証)
質量(kg)5
サイズA3
消費電力(W)1300W
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×171×113
機能操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン
本数ローラー:4本
ウォームアップ時間立上げ48秒
制御機能マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー)
最大ラミネート厚さ(mm)0.8
ラミネート速度(mm/秒)最速約28
ローラー数4
アズワン品番64-1212-98
最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
挿入されたフィルム厚を検知し、最適な加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載。PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
その他持ち運びに便利なキャリーハンドル付
付属品お試し用ラミネートフィルム10枚(A4サイズ/100ミクロン)、お試し用クリーニングシート1枚
サイズA3
コード長さ(m)1.5
加熱方式外部加熱方式
ウォームアップ時間最短60秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.75
保証期間1年
ローラー数6
ラミネート速度(mm/分)最速1400
最大加工厚(mm)0.075~0.25
温度設定1段階+コールド
最大投入幅317mm(A3)
ラミネートホット&コールドラミネート
対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
2ローラーラミネーター
オートスリープ機能搭載
100~150μmフィルム対応だから厚口のラミネートも可能
使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します
ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します
仕様スリープ機能付
材質ABS、スチール
幅(mm)(最大ラミネート)320
消費電力(W)350
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×80×158
連続使用時間(時間)4
ウォームアップ時間6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)
ローラー数2
対応フィルム厚さ(μm)100~150
ウォームアップは51/57秒(50/60Hz)で加工速度は42秒/34秒(50/60Hz)とスピーディにラミネートできます。
ウォームアップ完了まで用紙が入っていかないフィルム挿入防止機能を搭載。
ウォームアップ中の誤挿入によるラミネートミスを防止し無駄を防ぎます。
電源を入れたまま約30分使用しないと、節電の為温度を下げるスリープ機能を搭載。
対応フィルム厚は100/150μ。温度切り替えスイッチあり。
表示部はタッチセンサー方式を採用。タッチするだけで簡単に作動します。
サイズA3
電源(V)AC100(50/60Hz)
保証期間1年間
ローラー数4
操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル
用途用紙のラミネート加工
付属品取扱説明書、保証書(1年)
質量(kg)1.1
サイズA4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×100×70m
ウォームアップ時間5~8分
最大ラミネート厚さ(mm)0.4(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)約3.8~4.2(50Hz)、約4.7~5(60Hz)
ローラー数2
最大ラミネート幅(mm)220
対応フィルム厚さ(μm)100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
2ローラーラミネーター
オートスリープ機能搭載
100150フィルム対応だから厚口のラミネートも可能
使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します
ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します
仕様スリープ機能付
材質ABS、スチール
幅(mm)(最大ラミネート)230
消費電力(W)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×80×158
連続使用時間(時間)4
ウォームアップ時間4~6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)
6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg)約4.3
サイズA3
消費電力(W)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128
設定温度(℃)約130
操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチ
ウォームアップ時間約60秒間
最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時)
ローラー数6
フィルム厚さ(μm)75~250対応
最大ラミネート幅(mm)307
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
4本ローラーだから仕上り綺麗
100150?フィルム対応だから厚口でのラミネートも可能です
約30分ラミネートしないと自動で節電するスリープ機能付き
ウォームアップ完了までラミネートできない未加温時ラミネート防止機構装備
-しっかりと過熱した状態でラミネートしないとラミネートフィルムの糊を融かしきれず仕上りが悪くなります。そうした現象を未然に防止します
詰まったときにローラーを逆回転させる逆転スイッチ付き
着脱式のリアトレーだから収納時に場所をとりません
付属品取扱説明書、保証書、リアトレー
材質ABS
機能電子式温度コントロール、未加温時ラミネート防止機能、逆転スイッチ、省エネモード、温度コントローラー
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約6分30秒間(周囲の温度によって異なります)
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)約5.2(50Hz)
定格使用時間4時間(ウォームアップ時間含む)
ローラー数4
フィルム厚さ(μm)100~150
対応フィルム厚さ(μm)100~150
1
2
次へ
『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります
- ラミネーター本体
- ラミネートフィルム
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。