「サイズ」から絞り込む
ラミPOP 診察券フジプラ4日以内出荷
型抜きされたラミネートフィルムと、ミシン目で切り離せる用紙がセットになった、カード・POP作成キットです。
用途専用用紙に印刷してミシン目で切り離し、フィルムに挟んでラミネートするだけでオリジナルのカードやPOPが簡単に作成できます。手書きもOK!はさみやカッターが不要なので、手軽に作れてフチ部分の仕上がりもキレイです。仕様用紙厚さ:0.18mm坪量(g/m2)157g/m2用紙サイズA4 210×297mmカードサイズ(mm)66×96入数3シート(24枚分)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100フィルム寸法(mm)70×100
100Mラミフィルムオーム電機当日出荷から3日以内出荷
キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
パウチタイプフィルム CPリーフ 100μmフジプラ当日出荷から4日以内出荷
透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。厚さ(μm)100タイプCPリーフ
ラミネートフィルムジョインテックス当日出荷から3日以内出荷
100枚入のパウチラミネートフィルムです。
仕様ホット材質PET・EVAタイプホット厚さ(μm)100
手貼りラミフィルムナカバヤシ(5件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μmタイプクリア厚さ(μm)硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートフィルムナカバヤシ(20件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
パウチフィルム(100μM)コクヨ当日出荷から翌々日出荷
美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します
高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します
再生PETを使用しています
材質R-PETタイプスタンダード厚さ(μm)100
パウチフィルムクラウン[事務用品](2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
まとめて買えば、経済性抜群!豊富なサイズバリエーション。
厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100(0.1mm)