ホッチキス針 :「ステープラ」の検索結果
ホッチキス針とは、ホッチキスあるいはステープラーを使用する際に補充し、紙を綴じるための針です。使用するホッチキスの種類によって補充に適当なホッチキス針を使用します。ホッチキス針の幅や針長は種類によって異なり、一般的なホッチキス針はコの字形。タグ止めに使用されるプライヤータイプのホッチキス針はコの字型ではなく少し形が異なっています。ホッチキス針は丈夫に紙を綴じるため金属性のものが主流ですが、紙を綴じたままでも資源回収しやすいよう紙製の紙針も使われています。
関連キーワード
「使用針」から絞り込む
23/24号針(1)
1号針(1)
23/13号針(1)
3号U針(1)
3号針(3)
10号針(5)
11号針(1)
12号針(1)
35号針(1)
その他
バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
適合バイモ11シリーズ専用針
幅(mm)10.4
サイズ11号針
針長(mm)6
1連接着本数50
EH-20専用カートリッジ針
幅(mm)9.2
針長(mm)5.55
適合電子ホッチキス:EH-20
サイズ(mm)20.3
1個(2000本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
紙針の先端をのりで接着するので保持力がアップします。
適合EA762HP-1、-2用替紙針
色白
エスコ品番EA762HP-5
使用温度範囲(℃)10~40
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
使い分けできる2つのカラー。
適合PH-15DS/W、PH-15DS/R
全長(mm)30
高さ(mm)9.5
質量(g)19
使用環境温度(℃)10~40
外幅(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホッチキス針 10号針
モノタロウ
¥29~
税込¥32~
適合SL-M13、M14、MF23、M63N、M73N、MF83、F-WBB101、WBB106
材質軟鋼線材
幅(mm)8.4
サイズ10号針
針長(mm)5
サイズ3号U針
適合SL-M34、M36、M134、M136
材質軟鋼線材
幅(mm)11.5
針長(mm)10
1箱(2400本)
¥499
税込¥549
当日出荷
適合HR-PSII
材質アルミニウム
幅(mm)7
針長(mm)11
針径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適用品番:SL-M34・M37・M134
サイズ23/13号針
幅(mm)11.5
適合SL-M34(廃番)・M37(廃番)・M134・M137
材質軟鋼線材
針長(mm)13
1箱(1000本)
¥499
税込¥549
当日出荷
1箱(600本)
¥779
税込¥857
当日出荷
『ホッチキス』には他にこんなカテゴリがあります
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。