機構部品 :「冶具」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
傾斜の付いた加工物を支えます。3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。クランプによるヒズミを抑えます。
用途加工物に角度がある場合に。加工物の平行芯出しに。
トラスコ品番380-2582
直径(Φmm)上面/44.8
高さ(mm)30
質量(g)360
傾き角(°)7
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。
硬度HRC30~35
材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC30
ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
クランプの支えです。高さ調整に便利です。
用途クランプの支え。加工物の高さ調節。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。
キャップボルトを使用する時便利です。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質/仕上S45C/黒染
焼入硬度HRC30
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容単品
タイプARタイプ
こんなお得な商品も!

カップリングナット
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
用途ボルト延長時に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。
材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容単品
タイプBRタイプ
黒革の加工物などの支えに使用します。
凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト
仕様クランプ用治具
材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
薄物ワークのクランプに最適です。
T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。
締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。
材質/仕上S45C/黒染
硬度HRC35°
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプAWタイプ
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球が平坦になっています。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプAFタイプ
ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。
トラスコ品番146-4681
材質S45C
ねじ寸法20
T溝幅(mm)28
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。
トラスコ品番146-4682
材質S45C
T溝幅(mm)24
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
黒革の加工物などの支えに使用します。
凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト
仕様クランプ用治具
材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球が平坦になっています。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプBFタイプ
ベアリング内蔵により加工物を受けた状態のまま従来より容易に高さ調整が行えます。
Φ6~Φ100までのマシニング・フライスに対応します。
用途丸物のマシニング・フライス加工時に発生するビビリ防止に最適
付属品接続金具1個(SST-8B)
トラスコ品番194-9141
材質スチール(S45C)
幅(mm)80
質量(kg)3
高さ(mm)72.8
奥行(mm)80
表面処理焼き入れ
傾き角(°)120
アズワン品番64-8774-51
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
傾斜のついた加工物を支えます。
3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。
クランプによるひずみを抑えます。
用途加工物に角度がある場合に、加工物の平行芯出しに
トラスコ品番124-2353
材質凸部(上):スチール(S45C)黒染仕上げ、凹部(下):スチール(SCM435)焼き入れ黒染め仕上げ
高さ(mm)75
質量(g)900
径(Φmm)(上面)44.8
傾き角(°)7
アズワン品番64-8774-49
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプBWタイプ
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質S45C
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途フライス盤に。
マシニングセンターに。
研磨機に。
ラジアルボール盤に。
省スペースでのビビリ対策に最適です。
材質本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SUJ2)
高さ(mm)33~39
質量(g)40
ねじ径(mm)8
二面幅(mm)14
面径(mm)8
台座径(Φmm)20
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。
ねじの長さが左右異なっています。
締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして
材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。
用途加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整
スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
用途異形物の支えに
材質スチール(S45C)黒染仕上げ
長さ(mm)(ダボ)10
径(Φmm)(ダボ)11
二面、四面ブロックに発揮します。
1回セットすると磁力により動きません。
平面で数物を基準高さを替えずに脱着できます。
用途二面、四面ブロックでクランプの支えに
広範囲で使用できます。
用途機械のテーブル溝に合わせて使用。
トラスコ品番837-8452
セット内容単品
幅(mm)40
高さ(mm)20
奥行(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
スクリューサポートを段重ね接続使用時のズレを防止します。
用途スクリューサポートのジョイントに
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)
セット内容単品
径(Φmm)(ダボ)11×10
クランプの支えです。加工物の支えです。高さの位置決めなどできます。
用途クランプの支え。加工物の高さ調節。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ
径(Φmm)(上部受皿)60
耐荷重300kN
胴径(Φmm)70
付属品ワッシャー(CFW-16)×1枚
材質本体、ワッシャー:スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC45)
ねじ径M16/M20
高さ精度(mm)±0.01
胴径(Φmm)55
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け。
トラスコ品番398-8759
セット内容単品
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ
全長(mm)130
ねじ長さ(mm)32
ねじ寸法M10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。