機構部品 :「材質 s45c」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。
硬度HRC30~35
材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC30
ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。
材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
用途クランプとナットの緩衝。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。
キャップボルトを使用する時便利です。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質/仕上S45C/黒染
焼入硬度HRC30
クランプの支えです。高さ調整に便利です。
用途クランプの支え。加工物の高さ調節。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。
ねじの長さが左右異なっています。
締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして
材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質S45C
フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M20
トラスコ品番837-9089
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)100
質量(g)350
T溝幅(mm)20に適合
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
用途異形物の支えに
材質スチール(S45C)黒染仕上げ
長さ(mm)(ダボ)10
径(Φmm)(ダボ)11
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M18
トラスコ品番837-9088
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)75
質量(g)646
T溝幅(mm)18に適合
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
薄物の加工物を側面からクランプします。
薄物加工に最適です。
浮上りを防止します。
用途レンチを差込締付けるだけ
仕様薄物加工用
トラスコ品番837-9626
材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染
長さ(mm)143
幅(mm)36
質量(kg)0.65
高さ(mm)22
適合ボルト径M16
口金高さ(mm)9
1セット
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M16
トラスコ品番837-9078
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)150
質量(g)270
T溝幅(mm)16に適合
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
二面、四面ブロックに発揮します。
1回セットすると磁力により動きません。
平面で数物を基準高さを替えずに脱着できます。
用途二面、四面ブロックでクランプの支えに
省スペースでのビビリ対策に最適です。
材質本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SUJ2)
高さ(mm)33~39
質量(g)40
ねじ径(mm)8
二面幅(mm)14
面径(mm)8
台座径(Φmm)20
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
少し厚めの板をクランプします。
用途薄物から中厚までのサイドクランプに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
仕様平面用・M8、M12、M16用
小型ワークのビビリ止めに最適です。
用途加工物のサポート材
材質鋼球:SUJ2(HRC62°)、本体:S45C
高さ(mm)46~54
質量(g)54
ねじ径(mm)8
二面幅(mm)14
傾斜角度(°)9
高さ調整範囲(mm)46~50
皿径(Φmm)(上部受皿)7
台座径(Φmm)20
Tスロットナットの穴(タップ)なしの製品です。
使用にあわせタップ加工してご利用ください。
用途ボルト固定用ナット
材質スチール(S45C)黒染仕上げ
こんなお得な商品も!
カップリングナット
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
用途ボルト延長時に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4199
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)100
幅(mm)32
質量(kg)0.63
高さ(mm)19
適合ボルト径M12、M14
1セット
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。
トラスコ品番146-4682
材質S45C
T溝幅(mm)24
1個
¥939
税込¥1,033
翌日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M16
トラスコ品番837-9076
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)100
質量(g)200
T溝幅(mm)16に適合
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。
ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。
基本型標準クランプ治工具セットです。
前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません
仕様木製ベース付、クランプ用治具セット
トラスコ品番837-9539
セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)
材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め
質量(kg)11.75
ボルト【スタットボルト】M16
適合T溝幅(mm)18
1セット
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途クランプの高さ合わせに
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
幅(mm)57
高さ(mm)97
適合高さ(mm)58~150
付属品ワッシャー(CFW-16)×1枚
材質本体、ワッシャー:スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC45)
ねじ径M16/M20
高さ精度(mm)±0.01
胴径(Φmm)55
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M12
トラスコ品番837-9074
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)50
質量(g)49
T溝幅(mm)12に適合
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
広範囲で使用出来ます。
用途締結作業に部品に
仕様クランプ用治具
トラスコ品番828-1729
セット内容単品
材質材質:S45C
厚さ(mm)9
全長(mm)65
質量(g)100
ねじ長さ(mm)56
外径(Φmm)30
ねじ寸法M14
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M20
トラスコ品番837-9093
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)75
質量(g)290
T溝幅(mm)20に適合
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に
ねじ径M12
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ
仕様クランプ用治具
トラスコ品番828-9756
セット内容単品、12M-JN、LP-12
高さ(mm)100
質量(g)220
レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6
二面幅(mm)19
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途ワークの固定に
トラスコ品番758-4288
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
長さ(mm)150
幅(mm)32
質量(kg)1.14
高さ(mm)19
適合ボルト径M8、M10
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。
クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。
クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に
適合ボルト径M20
仕様クランプ用治具
トラスコ品番827-9330
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ
長さ(mm)175
幅(mm)60
質量(kg)2.3
高さ(mm)60
角度(°)【クランプ】2
首下長(mm)【クランプ】30
穴寸法(Φmm)21×65
口高(mm)30
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。
トラスコ品番146-4681
材質S45C
ねじ寸法20
T溝幅(mm)28
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
バイスやフリーバイス等に組み合わせ、サイドからのビビリ対策に最適です。
クランプボルト先端がスイベルになっており加工物に合わせ傾きます。
用途加工中のビビリ対策用、フライス・マシニング加工用
セット内容締込み用レンチ1個
材質S45C(HRC30~35)、黒染め
全長(mm)102
ねじ径(mm)16
1
2
3
4
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。