機構部品 :「suj2 ネジ」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
省スペースでのビビリ対策に最適です。
材質本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SUJ2)
高さ(mm)33~39
質量(g)40
ねじ径(mm)8
二面幅(mm)14
面径(mm)8
台座径(Φmm)20
小型ワークのビビリ止めに最適です。
用途加工物のサポート材
材質鋼球:SUJ2(HRC62°)、本体:S45C
高さ(mm)46~54
質量(g)54
ねじ径(mm)8
二面幅(mm)14
傾斜角度(°)9
高さ調整範囲(mm)46~50
皿径(Φmm)(上部受皿)7
台座径(Φmm)20
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。