商品豆知識
レベルセット(R)は防振、防音効果を備えたレベル調整が可能な装置です。使用される機器の精度向上と床面から伝わる振動を抑える効果が期待されます。防振ゴムが4分割されているので効率的な防振効果が期待できます。防振ゴムが交換できる。又、防振ゴムを二重にして防振効果を上げる事が可能です。取付ベースはユニバーサルワッシャー(球面座金)の採用により傾斜した床面でも機械本体を水平に維。持できます。(傾斜許容角度は3度以内)。レベル調整は十字ハンドルにて行います。(スパナ若しくはパイプ等を用いて使用願います)。レベル調整量及び最大荷重は機種により異なります。裏面の仕様書を参照願います。LS-12、LS-18 は、ジャッキアップ時の摩擦抵抗を軽減するためにスラストベアリングを採用しています。
用途レベル調整が必要な機器・外部からの振動を避けたい機器・自らの振動を外部へ伝達抑制したい場合。
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。