絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(71)
  • エスコ(3,454)
  • イマオコーポレーション(827)
  • LAMP(スガツネ工業)(711)
  • SUS(エスユーエス)(659)
  • 東京発条製作所(536)
  • 栃木屋(435)
  • TRUSCO(382)
  • ジョー・プリンス竹下(363)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(344)
  • 岩田製作所(299)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(292)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(206)
  • NOK(203)
  • 矢崎化工(172)
  • TMEHジャパン(112)
  • ナベヤ(95)
  • スーパーツール(88)
  • ニューストロング販売(86)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
1,316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)キー No.200TAKIGEN(タキゲン)(15件のレビュー)
256税込282
1本
当日出荷
寸法(mm)20×44
難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性膜付グロメットTAKIGEN(タキゲン)(24件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
鍵 TAKIGEN(タキゲン)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
防水ダブルロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(18件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
質量(g)40
ステンレス キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス平型蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番 穴あきTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
難燃性グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメットTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
キーハンドル TAKIGEN(タキゲン)キーハンドルTAKIGEN(タキゲン)(12件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
パイプキャップ TAKIGEN(タキゲン)パイプキャップTAKIGEN(タキゲン)(22件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
Φ48.6パイプ用キャップ 金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。 押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)タキゲンコード24535
ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパーTAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
防水ロック用ハンドル
標準色シルバー材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
平型蝶番 穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番 穴アキTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
スポンジパッキン TAKIGEN(タキゲン)スポンジパッキンTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷から6日以内出荷
密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
用途配分電盤・工作機械長さ(m)1材質クロロプレン(CR)使用周囲温度(℃)-20~+80標準色ブラック
ボルトキャップ TAKIGEN(タキゲン)ボルトキャップTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から5日以内出荷
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し材質ポリプロピレン(PP)
防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
691税込760
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00376
シーリングパッキン TAKIGEN(タキゲン)シーリングパッキンTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤付き標準色ブラック
鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)鍵番号TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両表面仕上げ生地
ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ボールキャッチTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
306税込337
1個
当日出荷
高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
エアダンパー TAKIGEN(タキゲン)エアダンパーTAKIGEN(タキゲン)(12件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。 特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。 樹脂を中心に使用しており軽量です。 取付けが簡単なコンパクト設計 作動はなめらかで静かです。
用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)使用温度範囲(℃)-10~60引張荷重(N)0.5以下
超強力ラバーマグネットN TAKIGEN(タキゲン)超強力ラバーマグネットNTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,462税込1,608
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
スーパーマグネットキャッチ(横型) TAKIGEN(タキゲン)スーパーマグネットキャッチ(横型)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
緩衝用スプリング内蔵
用途分電盤・工作機械材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P)材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
スーパーマグネットキャッチ(縦型) TAKIGEN(タキゲン)スーパーマグネットキャッチ(縦型)TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)黄銅板(C2680P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
497税込547
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
規格型平蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴あきTAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
145税込160
1個
当日出荷
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32板厚(mm)1.5材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ワンタッチパッキン TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパッキンTAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷から5日以内出荷
扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器使用周囲温度(℃)-20~70
ステンレス セミパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス セミパチン錠TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤表面仕上げバレル研磨材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス ローラーキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ローラーキャッチTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE)表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨
密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用セフティハンドルTAKIGEN(タキゲン)(10件のレビュー)
8,434税込9,277
1個
当日出荷
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1210表面仕上げクロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60009
防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から11日以内出荷
UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
防水カラーロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L40×W30×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
キャスターホルダー TAKIGEN(タキゲン)キャスターホルダーTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
113税込124
1個
当日出荷
路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応 重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)
ステンレス オートロックパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス オートロックパチン錠TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
563税込619
1個
当日出荷
自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレスシャフトロックピン TAKIGEN(タキゲン)ステンレスシャフトロックピンTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
766税込843
1個
当日出荷
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車材質ステンレス質量(g)31タキゲンコード24711
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品