148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)13 種類丸形 寸法L1(mm)8 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)8
1個
204 税込224
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM3 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)6 種類丸形 寸法L1(mm)6.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)6.5
1個
164 税込180
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
204 税込224
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)12.8 種類丸形 寸法L1(mm)13 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)13 タキゲンコード4240 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
443 税込487
欠品中

1個
234 税込257
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM5 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)15 種類丸形 寸法L1(mm)12.5 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)12.5
1個
234 税込257
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)8 種類丸形 寸法L1(mm)15 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)8 寸法D3(Φmm)3 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)15
1個
194 税込213
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ポップアップつまみ
つまみを押すことにより、ポップアップします。もう一度押すと、フラットに収納。小型の扉に最適です。
用途マイクボックス・小型機器の扉 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)70 種類特殊形 適合板厚(mm)1.5~7 表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき タキゲンコード3564 材質(取付部)亜鉛合金(ZDC)
1個
1,869 税込2,056
4日以内出荷

緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御機器 ねじの呼びM8 材質(本体)ユリア樹脂(UF) 材質(取付部)軟鋼線材(SWRM) 取付長(mm)23 取付部おねじ 種類丸形 表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8
1個
581 税込639
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
226 税込249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
246 税込271
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)5 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)9 寸法L2(mm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)20 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御機器 ねじの呼びM8 材質(本体)ユリア樹脂(UF) 材質(取付部)軟鋼線材(SWRM) 取付長(mm)33 取付部おねじ 種類丸形 表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8
1個
591 税込650
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM6 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)25 種類丸形 寸法L1(mm)12 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)12 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)12
1個
267 税込294
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)つまみ用脱落防止
ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。 パネル表面の傷防止にもなります。
用途ローレットつまみの脱落防止 材質ポリプロピレン(PP) 標準色
1個
13 税込14
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)8 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード3191
1個
591 税込650
当日出荷

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM3 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)7 種類丸形 寸法L1(mm)10.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)10.5
1個
172 税込189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM5 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)14 種類丸形 寸法L1(mm)7.5 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)7.5
1個
215 税込237
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM5 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)23 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)15 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)20 寸法D3(Φmm)4.1 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)10 ねじの呼びM5 取付長(mm)20
1個
224 税込246
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)14 種類丸形 寸法L1(mm)13 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)13
1個
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)7 種類丸形 寸法L1(mm)10 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)6 寸法L3(mm)8 寸法D3(Φmm)3 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)10 ねじの呼びM4 取付長(mm)10
1個
181 税込199
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)14 寸法L1(mm)25 寸法L2(mm)15 寸法L3(mm)10 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード22163
1個
268 税込295
4日以内出荷

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)16 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)16 寸法L3(mm)14 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード22160
1個
275 税込303
4日以内出荷

プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM3 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)6 種類丸形 寸法L1(mm)10.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)10.5 タキゲンコード4242 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
352 税込387
4日以内出荷

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM6 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)30 種類丸形 寸法L1(mm)35 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)16 寸法L2(mm)20 寸法L3(mm)35 寸法D3(Φmm)4.8 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)10 ねじの呼びM6 取付長(mm)35
1個
294 税込323
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配分電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM8 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)43 種類丸形 寸法L1(mm)35 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)18 寸法L2(mm)20 寸法L3(mm)35 寸法D3(Φmm)6 取付部おねじ 寸法D4(Φmm)14 ねじの呼びM8 取付長(mm)35
1個
325 税込358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM8 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)7 種類丸形 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)12 寸法L3(mm)8 取付部めねじ ねじの呼びM8 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)8 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM8 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)21 種類丸形 寸法L1(mm)25 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)13 寸法L2(mm)12 取付部おねじ(段付) 標準色ブラック ねじの呼びM8 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)25 タキゲンコード1446 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
199 税込219
4日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)12 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)6 タキゲンコード1934 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
153 税込168
7日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)15 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)20 タキゲンコード138 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
246 税込271
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)40 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)10 タキゲンコード1558 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
588 税込647
当日出荷

プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM3 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)5.9 種類丸形 寸法L1(mm)6.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)6.5 タキゲンコード4243 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
330 税込363
当日出荷

寸法MM3 種類丸形 寸法L1(mm)8 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)4 取付部めねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)4 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)3 種類丸形 寸法L1(mm)12 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)2 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)10 タキゲンコード1368 材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
260 税込286
当日出荷

1個
287 税込316
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)6 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)13 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)10 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード22165
1個
268 税込295
4日以内出荷

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)15 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)20 寸法L3(mm)10 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード22161
1個
275 税込303
4日以内出荷

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)16 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)10 表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD) タキゲンコード22159
1個
326 税込359
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります