機構部品 :「アクリル 扉」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)非常押ボタン窓枠
アクリル板を強く押すと内側にアクリル板が外れます。非常押ボタン用窓として最適です。 窓枠としてもご使用になれます。
用途非常ボタン・非常停止スイッチなど 使用温度範囲(℃)80まで 適合板厚(mm)1.2~2.3 材質(枠)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 材質(窓)透明アクリル樹脂 タキゲンコード23911
1個
473 税込520
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L175×W125)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 材質軟質塩化ビニル 寸法(mm)アクリル板:162×109×2 質量(g)105 寸法L1(mm)175 寸法L2(mm)136 寸法L3(mm)156 寸法R(mm)8 寸法W1(mm)125 寸法W2(mm)86 寸法W3(mm)106 寸法t1(mm)13 寸法t2(mm)5.5 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
1個
1,236 税込1,360
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L266×W196)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 寸法L1(mm)266 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:253×182×2 寸法L2(mm)220 寸法L3(mm)240 寸法R(mm)14 寸法W1(mm)196 寸法W2(mm)150 寸法W3(mm)170 寸法t1(mm)13 寸法t2(mm)7.5 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3 タキゲンコード20472
1個
2,756 税込3,032
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L125×W125)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 寸法L1(mm)125 寸法L2(mm)86 寸法L3(mm)106 寸法R(mm)8 寸法W1(mm)125 寸法W2(mm)86 寸法W3(mm)106 寸法t1(mm)13 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
1個
1,000 税込1,100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L160×W140)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 材質軟質塩化ビニル 寸法(mm)アクリル板:147×124×2 質量(g)130 寸法L1(mm)160 寸法L2(mm)120 寸法L3(mm)143 寸法R(mm)8 寸法W1(mm)140 寸法W2(mm)100 寸法W3(mm)123 寸法t1(mm)13 寸法t2(mm)5.5 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3 タキゲンコード20474
1個
1,350 税込1,485
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L366×W196)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 寸法L1(mm)366 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:353×182×2 寸法L2(mm)320 寸法L3(mm)340 寸法R(mm)14 寸法W1(mm)196 寸法W2(mm)150 寸法W3(mm)170 寸法t1(mm)13 寸法t2(mm)7.5 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3 タキゲンコード20473
1個
3,149 税込3,464
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L240×W140)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 寸法L1(mm)240 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:227×124×2 寸法L2(mm)200 寸法L3(mm)223 寸法R(mm)8 寸法W1(mm)140 寸法W2(mm)100 寸法W3(mm)123 寸法t1(mm)13 寸法t2(mm)5.5 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3 タキゲンコード20475
1個
1,575 税込1,733
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L420×W320)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 タキゲンコード20476
1個
8,053 税込8,858
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)パネルロック
ビビリ音防止機構付 アクリル・ガラスなどの筺体に最適 ソフトタッチで開閉 内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。 非常用安全機構付で内部からも解錠できます。
用途船舶・航空機・車両・通信機器・測定機器 付属品受座・化粧パネル 材質AAS樹脂 質量(g)67 標準色ダークグレー タキゲンコード01456
1個
966 税込1,063
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)舟艇用片鎌錠
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 ワンタッチ操作で開閉できます。 扉の外・内で操作できます。 アルミニウム合金で軽量です。
用途サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装 鍵違い 適合板厚(mm)9~12 付属品受座・キー2本
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)PAS. R. BOX
すべての屋外型開閉器のスイッチ端末ロープをクランプ固定し、錠前付きの収容箱に収納する事でいたずらと端末の風切り音を防止します。 工具不要で簡単設置(10分程度) ローレットナットで締込むため、紐部をしっかりと固定します。 軽量な小型アルミダイカスト製 表面仕上は錆に強いアクリル焼付塗装 錠前を保護するための防塵キャップ付き(防塵/防塩) 扉開閉は部材の組替えで簡単に左右兼用となります。
付属品ステンレスバンド2本、端末グリップ2本(赤/緑)、キー2本、割ピン、ディテントピン 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 材質(グリップ)ABS樹脂 表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(5Y7:1) 材質(バンド)ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード24482
1個
17,227 税込18,950
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)シールドタイト
エコ商品
表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体 材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉 使用周囲温度(℃)‐20℃~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
1本
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
113 税込124
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
832 税込915
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ52)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)98 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 質量(g)120 寸法L1(mm)5 寸法t(mm)10 寸法D(Φmm)52 寸法L2(mm)38 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色) 寸法MM5 タキゲンコード20385
1個
808 税込889
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ68)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)127.4 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 質量(g)205 寸法L1(mm)7 寸法t(mm)11 寸法D(Φmm)68 寸法L2(mm)51 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色) 寸法MM6 タキゲンコード20384
1個
978 税込1,076
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ80)
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 吸着力(N)294 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 質量(g)340 寸法L1(mm)7 寸法t(mm)13.5 寸法D(Φmm)80 寸法L2(mm)59 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色) 寸法MM6 タキゲンコード20383
1個
1,348 税込1,483
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)A-446用防水パッキン
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤 付属品専用止め金・取付け板・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
1個
102 税込112
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチレバー取手
軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器などの軽量扉 材質アルミニウム合金(ADC) 標準色シルバーメタリック 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード23635
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 TAK60 タキゲンコード23680
1個
1,758 税込1,934
5日以内出荷

コインで簡単に施解錠できる簡易ロック機構付でいたずら防止や誤動作防止に最適です。 使用しないときは平面となり、行き来が激しい場所でも安全です。
用途床下収納庫・消火栓点検扉・各種小扉 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)1.2 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(ブラウン) タキゲンコード03975
1個
1,247 税込1,372
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)窓枠
用途サーバーラック・エンクロージャー 適合板厚(mm)0.8~2.3 材質(枠)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
1個
2,193 税込2,412
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー 材質(枠)ステンレス鋼板(SUS304)、網入りガラス(厚み:6.8mm) 適合パネル厚さ(mm)1.0~3.2 表面仕上げ表面枠:アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック) 防水性IPX5 タキゲンコード21974
1個
4,892 税込5,381
4日以内出荷

1個
5,060 税込5,566
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機 材質亜鉛合金(ZDC) 適合板厚(mm)1~4 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 鍵なし
1個
2,931 税込3,224
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機 材質亜鉛合金(ZDC) 適合板厚(mm)1~4 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 番号:T0230
1個
3,179 税込3,497
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポップハンドルとロックハンドルを組合せた二重安全機構 閉扉時の止め金は内蔵されたロック機構の働きで固定 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前はコインロックタイプで、鍵違い、マスターキーシステムが組込めます。 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・振動機器の扉 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC) 付属品キー1本・大ナット・ビスセット 質量(g)本体/490、ハンドル/90 標準色シルバーメタリック 最大適合板厚(mm)3.5 表面仕上げ本体/アクリル樹脂焼付塗装、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr) 2002 タキゲンコード00617
1個
922 税込1,014
欠品中

扉を簡単に取外すことができます。 パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またAP-447と併用することで、扉取付け後でも左右開きの交換が容易にできます。 左右兼用型
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ポリアミド(PA6-GF25)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303) 適合板厚(mm)1.0 表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)、軸/黒染め タキゲンコード13307
1個
2,086 税込2,295
4日以内出荷

ロッド棒は垂直に23mm上下し、扉をガッチリと閉めます。 施錠時(緑色)・解錠時(赤色)を識別できるようにしました。 ハンドル操作方向を矢印で明確にしました。 ロッド棒の取付け位置を調整できます。 右回転用
用途コンテナ・防火扉・大型キュービクル 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 標準色アイボリー 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
7,579 税込8,337
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止め金が17.5~36.5mmの範囲で調整できます。 左右兼用型
用途制御盤・計測器などの小型扉 材質制御盤・計測器などの小型扉 標準色つや消しブラック 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード03974
1個
1,463 税込1,609
4日以内出荷

ポップハンドルとロックハンドルを組合せた二重安全機構 閉扉時の止め金は内蔵されたロック機構の働きで固定 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前はコインロックタイプで、鍵違い、マスターキーシステムが組込めます。 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・振動機器の扉 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC) 付属品キー1本・大ナット・ビスセット 質量(g)本体/490、ハンドル/90 標準色シルバーメタリック 最大適合板厚(mm)3.5 表面仕上げ本体/アクリル樹脂焼付塗装、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr) 2002 タキゲンコード00616
1個
3,768 税込4,145
4日以内出荷

締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。 構造上完全に施錠状態になっていないと、レバーが倒れない構造となっているため、確実な施錠ができます。 止め金の位置が調整できます。 封印ができる構造です。
用途防水用通信機器扉・防水小型パネル 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 最大適合板厚(mm)8 表面仕上げアクリル焼付塗装 防水性IPX5相当 タキゲンコード24701
1個
2,890 税込3,179
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。 平蝶番タイプで取付けが簡単です。 扉重量を軽減し、ゆっくりと閉まります。
用途医療機器・OA機器 材質亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げアクリル樹脂塗装(シルバーメタリック)、バレル研磨 タキゲンコード13256
1個
6,971 税込7,668
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)T型特装車ハンドル
左右兼用型 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。 C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。
用途バス・特装車・コンテナー 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)、インナーハンドル:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード04672
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)T型特装車ハンドル
左右兼用型 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。 C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。
用途バス・特装車・コンテナー 材質亜鉛合金(ZDC)
1個
743 税込817
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新デザインでローコスト ハンドルを閉じることで、爪が回転し、扉を密閉します。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組み合わせて使用することで多点締めにすることもできます。背の高いサーバーラックに最適です。 取付けスペースが狭く、筐体内部を有効に活用することができます。 左右兼用型
用途サーバーラック・情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品M5×10トラスねじ 適合板厚(mm)0.8~2.0 表面仕上げアクリル樹脂塗装(黒) 0200 タキゲンコード04502
1個
3,188 税込3,507
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります