機構部品 :「アジャスター」の検索結果

関連キーワード
101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)クイックアジャスター
ボタンを押すだけで簡単に高さ調整が可能。固定後、脚部を回転させることにより微調整も可能です。 取付けは差込むだけのワンタッチ装着 3種類の板厚に対応します。(1.2,1.6,2.0mm)
用途プロジェクターなど角度調整を必要とする機器 材質本体/ABS樹脂、シャフト/冷間圧造用炭素鋼線 適合板厚(mm)1.2,1.6,2.0 耐荷重(N)147 耐久回数5,000回 タキゲンコード22925
1個
900 税込990
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ナイロンアジャスター
底部がポリアミド製で耐薬品性に優れています。
用途建設機械扉・計測機器・スチールキャビネット 材質底部/ポリアミド6(PA6)、シャフト/機械構造用炭素鋼鋼材(S25C) タキゲンコード21815
1個
200 税込220
4日以内出荷

特殊ナットを付属しているため、木工品にも直接取付ける事ができます。 底部がエラストマー樹脂のため、すべり止め、防振、防音効果があります。
用途医療機器・福祉機器 材質(底部)エラストマー樹脂(TPE) 材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)
1個
237 税込261
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)25 寸法D2(Φmm)40 寸法W(mm)16 寸法L3(mm)11 寸法M(mm)12 寸法d1(Φmm)3.5 寸法d2(Φmm)7 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 寸法P.C.D.(mm)30 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20630
1個
219 税込241
当日出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)12 寸法D2(Φmm)28 寸法W(mm)13 寸法L3(mm)9 寸法M(mm)10 寸法d1(Φmm)3.2 寸法d2(Φmm)6 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 寸法P.C.D.(mm)20 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20631
1個
149 税込164
当日出荷

一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。 大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械 材質シャフト/一般構造用圧延鋼材(SS400)、底部/冷間圧延鋼材(SPCC) 付属品オーバータップナット 質量(g)488 表面仕上げ溶融亜鉛めっき 寸法MM16×2.0 タキゲンコード31807
1個
952 税込1,047
4日以内出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)10 寸法D2(Φmm)25 寸法W(mm)11 寸法L3(mm)8 寸法M(mm)8 寸法d1(Φmm)3.2 寸法d2(Φmm)5 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 寸法P.C.D.(mm)19 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20632
1個
149 税込164
4日以内出荷

Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。 レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
用途農業関連・各種架台 材質受座部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボス部/軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げ亜鉛めっき三価クロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31816
1個
851 税込936
当日出荷

リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
許容荷重(N)垂直:2.0 寸法L1(mm)13 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)11 寸法MM8×1.25 タキゲンコード31363
1個
159 税込175
当日出荷

自販機専用アンカーボルトKC-282-B用アジャスター押さえ金具です。
用途自動販売機・アミューズメント機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)311 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード22234
1個
506 税込557
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)75 基本使用荷重(kN)(垂直)1.96 寸法MM10×1.5 適合金具KC-1275-C4-4N
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
1個
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)35
1個
261 税込287
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
許容荷重(N)垂直:2.4 寸法L1(mm)16 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)24 寸法L3(mm)13 寸法MM10×1.5 タキゲンコード31362
1個
169 税込186
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 質量(g)3.5 寸法L1(mm)5.5 寸法D1(Φmm)41 寸法D2(Φmm)37 寸法L2(mm)3.5 寸法D3(Φmm)30 寸法W1(mm)6 寸法W2(mm)2 タキゲンコード31505
1個
90 税込99
当日出荷

基本使用荷重(kN)(垂直)1.96 寸法MM8×1.25 適合金具KC-1275-C5-5N
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 質量(g)17 寸法L1(mm)10 寸法D1(Φmm)79 寸法D2(Φmm)75 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)59 寸法W1(mm)8 寸法W2(mm)3 タキゲンコード31503
1個
155 税込171
当日出荷

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)740 寸法L1(mm)209 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)180 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)29 寸法L4(mm)17 基本使用荷重(kN)39.2(垂直時) 寸法MM20×2.5 適合金具KC-1275-C-1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 質量(g)7.3 寸法L1(mm)7 寸法D1(Φmm)58 寸法D2(Φmm)54 寸法L2(mm)5 寸法D3(Φmm)44 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)2.5 タキゲンコード31504
1個
136 税込150
当日出荷

シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。
用途自動販売機 材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH) 質量(g)297 寸法L1(mm)166 寸法L2(mm)150 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 基本使用荷重(kN)(垂直)29.4 タキゲンコード21579
1個
432 税込475
7日以内出荷

リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
許容荷重(N)垂直:2.7 寸法L1(mm)18 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)24 寸法L3(mm)15 寸法MM12×1.75 タキゲンコード31361
1個
199 税込219
当日出荷

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)640 寸法L1(mm)159 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)130 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)29 寸法L4(mm)17 基本使用荷重(kN)39.2(垂直時) 寸法MM20×2.5 適合金具KC-1275-C-1
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機 質量(g)37 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(底部)ポリ塩化ビニル(PVC) 最大適合板厚(mm)980 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20111
1個
159 税込175
4日以内出荷

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)71 寸法L1(mm)54 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)32 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8×1.25 タキゲンコード21258
1個
429 税込472
当日出荷

ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。 ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
用途計測機器・情報処理機 質量(g)230 寸法L1(mm)130 寸法L2(mm)100 材質(底部)ポリアミド(PA) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 基本使用荷重(kN)(垂直)5.48 タキゲンコード21603
1個
952 税込1,047
4日以内出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機 質量(g)25 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(底部)ポリ塩化ビニル(PVC) 最大適合板厚(mm)980 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20108
1個
169 税込186
4日以内出荷

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)35 寸法L1(mm)23 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)24 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8×1.25 タキゲンコード21259
1個
299 税込329
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)24 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) 基本使用荷重(kN)(垂直)5.9 寸法MM8×1.25
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)110 タキゲンコード21296
1個
301 税込331
当日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)34 寸法t(mm)2 寸法L2(mm)23.5 寸法L3(mm)30 寸法H1(mm)18 寸法R(mm)8.5 寸法W2(mm)17 タキゲンコード31483
1個
329 税込362
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷

シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。
用途自動販売機 材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH) 質量(g)200 寸法L1(mm)91 寸法L2(mm)75 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 基本使用荷重(kN)(垂直)29.4 タキゲンコード21568
1個
343 税込377
当日出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)96 寸法L1(mm)44.5 寸法D1(Φmm)50 寸法L2(mm)30 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) 基本使用荷重(kN)(垂直)8.8 寸法MM12×1.75 タキゲンコード20623
1個
499 税込549
当日出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機 材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリ塩化ビニル(PVC)、受座/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)28 許容荷重(N)980 表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20109
1個
139 税込153
4日以内出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)58 寸法L1(mm)39 寸法D1(Φmm)40 寸法L2(mm)26.5 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) 基本使用荷重(kN)(垂直)7.8 寸法MM10×1.5 タキゲンコード20625
1個
359 税込395
5日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります