裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー
材質(枠)ステンレス鋼板(SUS304)、網入りガラス(厚み:6.8mm)
適合パネル厚さ(mm)1.0~3.2
表面仕上げ表面枠:アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)
防水性IPX5
タキゲンコード21974
1個
¥4,892
税込¥5,381
4日以内出荷
底部がポリアミド製で耐薬品性に優れています。
用途建設機械扉・計測機器・スチールキャビネット
材質底部/ポリアミド6(PA6)、シャフト/機械構造用炭素鋼鋼材(S25C)
タキゲンコード21815
1個
¥200
税込¥220
4日以内出荷
UL規格適合素材を使用
軽量プラスチックを採用。
頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。
ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶
質量(g)3
寸法L(mm)8
寸法D(Φmm)8
材質(ねじ部)ステンレス鋼棒
寸法W(mm)17
標準色ライトグレー
材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)
寸法MM4
タキゲンコード21730
1個
¥64
税込¥70
4日以内出荷
UL規格適合素材を使用
軽量プラスチックを採用。
頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。
ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶
材質つまみ部/ポリアミド(PA)(UL94V-0)、ねじ部/ステンレス鋼棒
色ライトグレー
質量(g)5
寸法L(mm)11
寸法D(Φmm)10
寸法W(mm)21
寸法MM5
タキゲンコード21731
1個
¥78
税込¥86
4日以内出荷
UL規格適合素材を使用
軽量プラスチックを採用。
頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。
ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶
質量(g)7
寸法L(mm)12
寸法D(Φmm)12
材質(ねじ部)ステンレス鋼棒
寸法W(mm)25.5
標準色ライトグレー
ねじの呼びM6
材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)
寸法MM6
タキゲンコード21732
1個
¥102
税込¥112
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA)
3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。
止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。(AC-1025-SA)
3ヶ所の止め金により確実な締込みが行えます。
止め金の先端に樹脂コーティング(ポリアミド12)が施されているためパネルを痛めず動きもスムーズです。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。
本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。
安定した低い接触抵抗値が得られます。
ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。
UL規格UL94V-2認定品です。
用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体
材質ポリアミド6(PA6)
接触抵抗(Ω)0.08
表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。
特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。
樹脂を中心に使用しており軽量です。
取付けが簡単なコンパクト設計
作動はなめらかで静かです。
用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として
材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)
使用温度範囲(℃)-10~60
引張荷重(N)0.5以下
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数(最大)69万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋
材質(軸)ステンレス(SUS304)
標準色アイボリー
材質(羽根)ポリアミド(PA)
UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)
標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
用途計測機器のパネル止め
材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)
色ブラック
質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
樹脂製のため柔軟性があり床面に傷がつきません。
突起が少なく人に優しいソフトデザインです。
鍵穴付は南京錠で施錠できます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチやボックス
色アイボリー
質量(g)43
材質ポリアミド66(PA66)
標準色アイボリー
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク
付属品ボルト・ナット・ワッシャー
材質フリーリング:ポリアミド(PA)
材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード11310
1個
¥608
税込¥669
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングにより取手は常時閉じています。
用途計測機器・小型ケース
材質ステンレス鋼板(SUS304)、ポリアミド(PA6)
質量(g)45
表面仕上げヘアライン仕上
吊下荷重(N)147
難燃材(UL94V-0)を使用
ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易に行えます。
材質ポリアミド66
色ブラック
種類グロメット
適合板厚(mm)0.8~3.2
標準色ブラック
特性難燃性
プラスチック製なので円滑に作動します。
用途家具・ロッカー・キャビネット
荷重(参考)抜き:22N、差し:19N
質量(g)3
色白
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(受座)ポリアセタール(POM)
タキゲンコード20405
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク
付属品ボルト・ナット・ワッシャー
材質フリーリング:ポリアミド(PA)
材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
色底/本体:ブラック
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)35
寸法L1(mm)23
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)24
許容荷重(N)(垂直)588
材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM8×1.25
タキゲンコード21259
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
大型扉も確実に密閉します。
受座(FA-840S-1)が取り付け可能
ハンドルにスプリングを内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
付属品ポリアミド製パッキンシート
種別ローラー締りハンドル
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(ローラー部)ステンレス鋼(SUS304)
材質(グリップ)AAS樹脂
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋
材質(羽根)ポリアミド(PA)
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
標準色アイボリー
タキゲンコード12390
1個
¥917
税込¥1,009
欠品中
31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。
軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。
パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)428
材質(車輪)ポリアミド(PA)
許容荷重(N)1000
適合径(Φmm)31.8~48.6
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31893
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
カバーを外すと大きな開口部となりコネクタを通すことができます。
シャッターにより、配線量に合せて通線部を調整できます。
板厚0.8、1.2、1.6、2.3、3.2、4.8mmに対応できます。
用途制御盤、計測機器等の配線引出し口
材質ポリアミド6
色ライトグレー
種類グロメット
樹脂キャップでねじを隠せます。
外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用
材質ポリアミド66(PA66)
推奨ねじ六角ボルトまたはナットM6
ロッドを簡単に接続できるブッシュです。
振動にもはずれません。
材質ポリアミド6(PA6)
質量(g)2
適合板厚(mm)2~2.5
取付穴径(Φmm)6.5
標準色ホワイト
適合ロッド径(Φmm)4
タキゲンコード01677
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。
マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付
(JISC8480適合)
インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
封印ワイヤでレバーを固定することができます。
難燃材(UL94V-2)を使用。
用途配分電盤内部保護板及び内扉等
材質ラッチ:ABSアロイ
適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3
材質(レバー部)ABSアロイ
材質(ハウジング)ポリアミド(PA6)
標準色ブラック
タキゲンコード24326
1個
¥226
税込¥249
当日出荷
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
色底/本体:ブラック
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)71
寸法L1(mm)54
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)32
許容荷重(N)(垂直)588
材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM8×1.25
タキゲンコード21258
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋
材質羽根/ポリアミド(PA)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)
色アイボリー
タキゲンコード12417
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク
付属品ボルト・ナット・ワッシャー
材質フリーリング:ポリアミド(PA)
材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード11465
1個
¥721
税込¥793
当日出荷
UL規格適合素材を使用
ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部
材質エラストマースチレン
色ブラック
質量(g)1
種類ゴム足
寸法L(mm)5
寸法H(mm)6
適合板厚(mm)1~2
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)14
寸法d(Φmm)4.1
材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)
耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個
タキゲンコード21179
材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
¥13
税込¥14
当日出荷
閉込め事故防止用脱出ノブです。
ノブを左に4~~5回廻すと受座が外れ脱出する事ができます。
材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
材質(ノブ)ポリアミド(PA66)
材質(座金)ステンレス(SUS304)
1
2
3
4
5
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。