機構部品 :「ギヤ 研磨」の検索結果
2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。
左右兼用型
用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用
材質ステンレス鋳物(SCS13)
質量(g)1210
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード60935
1個
¥35,134
税込¥38,647
4日以内出荷
奥脚のレベルアジャスターの高さ調整を容易に行えます。
アップ・ダウンが簡単に切替えられます。
各種レベルアジャスターに適応します。
用途自動販売機・工作機械・精密機械
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、パイプ・ギア/アルミニウム合金押出し材(A6063S)
表面仕上げ本体/電解研磨、パイプ・ギア/アルマイト処理
2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。
左右兼用型
用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用
材質ステンレス鋳物(SCS13)
表面仕上げバフ研磨
奥脚のレベルアジャスターの高さ調整を容易に行えます。
アップ・ダウンが簡単に切替えられます。
各種レベルアジャスターに適応します。
用途自動販売機・工作機械・精密機械
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、パイプ・ギア/アルミニウム合金押出し材(A6063S)
寸法W(mm)-
表面仕上げ本体/電解研磨、パイプ・ギア/アルマイト処理
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。