機構部品 :「クレモン錠」の検索結果
ローコストタイプのクレモン錠です。
面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。
防水タイプ
右用・左用
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉
標準色グレー
面付けタイプで簡単に取付けができます。
掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉
防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用)
右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
標準色シルバーメタリック
適合扉厚(mm)47~53
面付けタイプで簡単に取付けができます。
掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉
防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用)
右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
標準色シルバーメタリック
適合扉厚(mm)47~53
面付けタイプで簡単に取付けができます。
掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
大型のデットボルトで強力密閉
防雨・防塵タイプ
用途キャビネット・シェルター・電磁波防護扉・防音扉
材質本体・ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、デッドボルト/亜鉛合金(ZDC)
質量(g)1,872
標準色シルバーメタリック
表面仕上げ本体・ハンドル/焼付塗装クリアー仕上、デッドボルト/クロムめっき(MZCr)
ローコストタイプのクレモン錠です。
面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。
防水タイプ
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉
材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法L(mm)1000
標準色グレー
適合扉厚(mm)32~52
表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード03492
1個
¥630
税込¥693
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質(本体)黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品受座
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。
焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。
ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。
キーの厚みは頑丈な2.5mm
(財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前
付属品キー3本
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
材質(キー)洋白板(C7451P)
鍵違い数(最大)26万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地
9本のピン配列により鍵違い1万5,000通り
マスターシステムの組込みが可能
スムーズなリバーシブル構造
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白板(C2801P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵違い数1万5,000通り
付属品キー3本
ローコストタイプのクレモン錠です。
面付けタイプで取付け及びメンテナンスが簡単です。
防水タイプ
右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉
材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)
標準色グレー
適合扉厚(mm)32~52
表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード4255
1個
¥3,959
税込¥4,355
4日以内出荷
他社の本締錠と組合せてクレモンハンドルをロックできます。
用途シェルター・放送局舎
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード04331
1個
¥1,687
税込¥1,856
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。