機構部品 :「サーバー棚」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)サーバーラックヒンジ
用途サーバーラック・通信機器
1個
478 税込526
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を簡単に取外すことができます。 パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またAP-447と併用することで、扉取付け後でも左右開きの交換が容易にできます。 左右兼用型
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ポリアミド(PA6-GF25)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303) 適合板厚(mm)1.0 表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)、軸/黒染め タキゲンコード13307
1個
2,086 税込2,295
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)平面カトルハンドル
ハンドルレバーを閉じることによりハンドル用カトルが扉を締込みます。 左右兼用型(本図写真共に左型にセットされています。左右の交換はロックカムユニットのねじを2本外し、180°反転させて取付けてください。) 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またB-270(P.843)と併用することで、扉取付け後でも扉と筐体の天地を逆転しハンドルの左右開きの交換が容易にできます。
用途サーバーラック 材質ポリアミド(PA66-GF25) 付属品ビスセット・キー2本 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)2.3 表面仕上げシボ加工
1個
5,622 税込6,184
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠
用途サーバーラック・エンクロージャー 適合板厚(mm)0.8~2.3 材質(枠)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
1個
2,193 税込2,412
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。 平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。
用途サーバーラック・情報処理機 付属品キー2本・止め金 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)48 締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)4 表面仕上げ表面クロムめっき(MZCr) TAK60 タキゲンコード23456
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
1個
1,927 税込2,120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)パネルファスナー
パネル側にかしめて取付けることができ、ねじの紛失の心配がありません。 ばねが内蔵されており、外観がスッキリします。 筐体と扉をしっかりと固定することができます。 ドライバーでスピーディーに開扉、閉扉できます。
用途サーバーラック・エンクロージャーの側 材質(本体)アルミニウム材(A6061) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS303) 寸法D2(mm)3.4 表面仕上げ本体:アルマイト処理
1個
188 税込207
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,280 税込2,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-241などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー4本 材質亜鉛合金(ZDC) 保護等級IPX5(A-464-1/2/3) キー番号TAK55・0200 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,232 税込2,455
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 材質ポリアミド(PA6-GF30) 付属品止め金・ビスセット・キー2本 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)2.3 TAK60
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ハンドル端末ユニット
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。 ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。 ハンドル開閉信号を出力することが可能です。 非常時は鍵にて解錠します。 LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース 仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 消費電力(W)3 定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格) 消費電流(mA)125 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) LEDDC2.1V/20mA 表面仕上げアクリル塗装(ブラック) タキゲンコード04673
1個
766 税込843
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)サーバーロック
ハンドル等の異なる錠前を一つのキーで管理することが可能です。 面付けタイプですので、取付けの際の加工が簡単に行えます。(Φ4の穴を4つで取付け可能です。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品キー2本 材質本体・錠前/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体・錠前/クロムメッキ(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) TAK80 タキゲンコード23651
1個
4,307 税込4,738
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ハンドル受
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。 ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。 ハンドル開閉信号を出力することが可能です。 非常時は鍵にて解錠します。 LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース 仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 消費電力(W)3 定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格) 消費電流(mA)125 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) LEDDC2.1V/20mA 表面仕上げアクリル塗装(ブラック) タキゲンコード04677
1個
95 税込105
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ハンドル接続パーツ
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。 ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。 ハンドル開閉信号を出力することが可能です。 非常時は鍵にて解錠します。 LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース 仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 消費電力(W)3 定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格) 消費電流(mA)125 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) LEDDC2.1V/20mA 表面仕上げアクリル塗装(ブラック) タキゲンコード04676
1個
511 税込562
4日以内出荷

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げヘアライン仕上
1個
13,813 税込15,194
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)帯電防止金具
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック
1個
316 税込348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 質量(g)15 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 材質(ナット)ステンレス(SUS) 定格トルク(N・m)0~0.8 寸法α(°)260 寸法MM5 タキゲンコード13135
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 材質(ナット)ステンレス(SUS) 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 質量(g)57 寸法L1(mm)72 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 寸法L2(mm)21 寸法W(mm)56 寸法L3(mm)30 寸法H1(mm)19 寸法d1(Φmm)6.6 寸法d2(Φmm)14 寸法H2(mm)6 寸法P1(mm)38 寸法P2(mm)47.5 寸法H3(mm)10 寸法H4(mm)1 定格トルク(N・m)(2個)0~4 表面仕上げシボ加工 寸法M6
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) ブラック 質量(g)20 寸法L1(mm)50 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 寸法L2(mm)14.5 寸法W(mm)37 寸法L3(mm)21 寸法H1(mm)13.5 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)9 寸法H2(mm)5 寸法P1(mm)25.5 寸法P2(mm)31.5 寸法H3(mm)7 寸法H4(mm)1.5 材質(ナット)ステンレス(SUS) 定格トルク(N・m)(2個)0~1 表面仕上げシボ加工 寸法M4 タキゲンコード13271
1個
627 税込690
当日出荷

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-239などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) タイプ鍵付き 保護等級IPX5(A-1464-1/2/3) キー番号TAK55・0200、標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げヘアライン仕上
1個
12,219 税込13,441
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
1個
13,034 税込14,337
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)薄型平面スイングハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) タイプ鍵付き 保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,695 税込2,965
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュスライド式ピンタンブラーTAK40の採用により、錠前部分がコンパクトに収まり、パネル面の内外ともにスペースが有効に利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品止め金・キー2本・ビスセット ブラック 質量(g)427 適合板厚(mm)0.5~3.2 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 TAK40 タキゲンコード03649
1個
4,835 税込5,319
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)帯電防止金具
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック
1個
40 税込44
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常は水平を保ちますが、リングレバーを引くことにより先端200mmを上下に25°傾けることができ、高い位置のキーボード操作や配線処理が楽に行えます。 リング部には手に優しいラバーコーティングが施されています。 簡易ロック機構付で振動によるレールの飛び出しがありません。
用途サーバラック・PC周辺機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31360
1個
3,417 税込3,759
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ストッパーヒンジ
扉を150°で保持します 付属されているキャップでねじを隠すことができます 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 付属品キャップ
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 質量(g)44 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 材質(ナット)ステンレス(SUS) 定格トルク(N・m)0~4 寸法α(°)250 寸法MM6 タキゲンコード13134
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ハイセキュリティ錠前TAK70を2個内蔵し、様々な設定が行えます。 標準設定は、どちらかの錠前を解錠するとハンドル操作が可能になります。 その他に、両方の錠前を解錠するとハンドル操作が可能になる設定などあります。詳細はお問合せください。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤・サーバーラック 材質ポリアミド(PA66-GF25) 付属品ビスセット・TAK70・TAK7199各2本 適合板厚(mm)0.8~2.3 表面仕上げシボ仕上(意匠面) タキゲンコード04262
1個
3,060 税込3,366
4日以内出荷

新デザインでローコスト ハンドルを閉じることで、爪が回転し、扉を密閉します。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組み合わせて使用することで多点締めにすることもできます。背の高いサーバーラックに最適です。 取付けスペースが狭く、筐体内部を有効に活用することができます。 左右兼用型
用途サーバーラック・情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品M5×10トラスねじ 適合板厚(mm)0.8~2.0 表面仕上げアクリル樹脂塗装(黒) 0200 タキゲンコード04502
1個
3,188 税込3,507
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)締付平面ハンドル
材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
4,047 税込4,452
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
10,767 税込11,844
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります