ステンレス製で耐食性に優れています。
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品受金具
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
防塵シャッター付錠前を標準装備
用途可搬型発電機・特装車・建機
付属品キー2本
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ電着塗装
フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
防塵シャッター付錠前を標準装備
用途可搬型発電機・特装車・建機
付属品キー2本、ボルト付き・ 南京錠施錠タイプ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)354
標準色ブラック
表面仕上げ電着塗装
鍵番号:南京錠施錠
タキゲンコード4176
1個
¥2,494
税込¥2,743
4日以内出荷
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品受金具
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
シートパッキン使用
左右兼用型
用途振動機器の扉・小型制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・専用止め金・大ナット
質量(g)110
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-248-1-TAK60)
スリムボディーのため、取付けスペースの狭い筐体に最適です。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
Φ4ロッド棒で扉をがっちり固定します。
クイックブッシュの採用で、ロッド棒の取付けがワンタッチでできます。
右用です。
用途小型キャビネット・小型ロッカー
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)262
適合板厚(mm)1~3
表面仕上げライトターゼントシルバー塗装
鍵TAK60
タキゲンコード04043
1個
¥2,811
税込¥3,092
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-303-TAK60)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
ワンタッチロック方式ですので施錠忘れがありません。(鍵付き)
左右兼用型
用途小型制御盤・計測機器
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。
ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。)
キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
用途特装車両・小型扉
付属品キー2本・止め金
材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵TVC230
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
鍵と抜差しハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
施錠時は内蔵クラッチ機構により止め金が固定します。
左右兼用型
用途制御盤・通信機器・各種小型筐体
付属品キー2本・クリップ
適合板厚(mm)2.3~3.2
表面仕上げシルバーメタリック焼付塗装
従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)
鍵TAK60
タキゲンコード23663
1個
¥2,195
税込¥2,415
当日出荷
1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ)
ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。
内部解錠用ツマミも取付けられます。
用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
用途※TAK60専用設計のため、他の錠前は組込み不可です。
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)116
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)
鍵あり/鍵番号:TAK60
タキゲンコード23777
1個
¥2,301
税込¥2,531
当日出荷
小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。
用途サーバーラック・情報処理機
付属品キー2本・止め金
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)48
締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)4
表面仕上げ表面クロムめっき(MZCr)
鍵TAK60
タキゲンコード23456
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。
従来品に比べ取付けプレートが小型です。
扉面からの突起が17mmと薄型です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー(A-860N-1のみ)
用途特装車・振動機器・テールゲートリフター
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
小型扉に最適です。
錠前は防塵シャッター付です。
ロッドとラッチ(C-625)等を組むことにより、ワンタッチで2点締めができます。(A-1881-2)
用途特装車・振動機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
付属品キー1本
表面仕上げバフ研磨
鍵No.CH545
パイプは扉内部に埋込まれる為、外観を損なわずバンボディーのイメージが一新されます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルのワンタッチ操作で扉を開閉できます。
中・小型扉に最適です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
左右兼用型
用途特装車・コンテナー車・ドライバン車等の薄扉用
材質ステンレス鋼板(SUS304)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S-3)
表面仕上げバフ研磨
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。