機構部品 :「ダイヤル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、 小鍵を管理する必要はありません。
ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、キーでも解錠できます。
個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。
符号は0~9の4桁で10,000通りの組合せが可能です。
暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
樹脂製のため軽量です。
左右兼用型
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
ウェーブキーにより合鍵の複製を防止します。
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難。
空転リング・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。
キーの穴はウェーブにより不正解錠を防止します。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵CA0700
タキゲンコード22235
1個
¥4,342
税込¥4,776
当日出荷
外観寸法はC-89と互換性があります。
故障の少ないノンピン、ノンスプリング構造
鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・E.C.R.・エレベーター・各種機器
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本・止め金
充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。
ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18
取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂
質量(g)571
表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、ダイヤル/黒焼付塗装
タキゲンコード24544
1個
¥6,298
税込¥6,928
38日以内出荷
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。
暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。
電源不要のメカニカルタイプ。
押込むだけでワンタッチに取付けができます。
つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット
材質ケース・つまみ/ABS樹脂、フロントカバー/亜鉛合金(ZDC)
色グレー
適合板厚(mm)0.7~1.0
タキゲンコード23979
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、子鍵を管理する必要はありません。
ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しておりキーでも解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。
符号は0~9の4桁で、10,000通りの組合せが可能です。
暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。
取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
樹脂製のため軽量です。
左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・ビスセット・キー2本
材質ポリアミド(PA6-GF30)
質量(g)305
標準色ブラック
タキゲンコード3569
1個
¥4,847
税込¥5,332
5日以内出荷
鍵は180°回転で施錠時のみ抜差しできます。
防犯用空転リング付
サイドバー機構により、ピッキングなどによる不正解錠は困難です。
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
仕様同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。
鍵違い数1万6000通り
付属品キー2本・空転リング・止め金
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。
任意の暗証番号に設定できます。
暗証番号の設定数は10,000通りです。
暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。
専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口
材質快削黄銅棒(C3604BD)
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24275
1個
¥1,132
税込¥1,245
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途密閉用筐体
材質(金具)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ金具:バレル研磨
材質(つまみ)ポリアセタール(POM)
タキゲンコード21469
1個
¥2,193
税込¥2,412
5日以内出荷
充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。
各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。
充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。
充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠する事で未充電中のいたずら防止になります。
取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド
材質本体/PBT/PC樹脂、ベース/ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げベース/電着塗装
タキゲンコード24710
1個
¥6,007
税込¥6,608
当日出荷
充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。
各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。
充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。
充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。
取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。
日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド
材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)473
表面処理ベース:電着塗装
1個
¥4,647
税込¥5,112
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。