機構部品 :「ドア の 部品」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途軽量扉の簡易ストッパー 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、接地部/ゴム 表面仕上げヘアライン仕上
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ドアキャッチ用受金具
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
516 税込568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動、衝撃に強い設計です。 スナッチロックタイプで扉を確実に保持します。 ワンタッチで扉開閉が可能です。 ハーフロック機構付です。
用途特装車・コンテナー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード22043
1個
787 税込866
4日以内出荷

マグネットにより、メカニカルスイッチをON/OFFします。 近接時COM-NO:ON COM-NC:OFF
用途ドアの開閉感知 材質ABS樹脂 標準色グレー タキゲンコード50110
1個
2,441 税込2,685
当日出荷

ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト 扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。 取付けが簡単で耐久力は抜群です。
用途室内ドア・大型冷蔵庫扉・病院・学校・ホテル・オフィス・クリーンルーム 材質(フレーム)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(フック)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知 材質ABS樹脂 標準色グレー
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

ワンプッシュでドアを自由な角度で保持します。ドアを動かしたい時は、もう一度踏めばOK
用途木製ドア・ワゴンのストッパー 材質ステップ/ポリアミド(PA)(ブラウン)、本体/ポリアセタール(POM)(ベージュ)、接地部/合成ゴム タキゲンコード30747
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ドア用ヒンジ
小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 270°開き
用途特装車、小型・中型バン車 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)(扉)49 質量(g)700 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11916
1個
2,160 税込2,376
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ドアラッチ
米国製の頑丈な構造 内側からレバーによる開扉が可能です。
用途特装車・建設機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
5,667 税込6,234
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで閉扉できます。 オールステンレスで耐食性に優れています。 角棒付ハンドル(A-103N等)やワイヤーなどの遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・建設機械・バスのトランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
8,274 税込9,101
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
405 税込446
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ドアコネクタ
扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。 配線が簡単にできます。
用途特装車、バン型車等の扉からフレーム間の通電 材質ポリアミド(PA6) 接点銀めっき 耐電圧AC1500V/1分間 接触抵抗(mΩ)500以下 接点容量DC24V1A以下 タキゲンコード50348
1個
2,193 税込2,412
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)引戸用ドアキャッチ
引戸のワンタッチロックが可能です。 ロッドで遠隔操作ができます。 振動・衝撃に強い設計です。 扉上下に内蔵できるので確実に閉められます。 左右兼用型
用途特装車・ボトルカー・各種引き戸 付属品リンケージブッシュ(Φ4ロッド棒用) 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部/焼入処理 タキゲンコード21514
1個
3,037 税込3,341
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ドアコネクター
扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。 配線が簡単にできます。
用途特装車・バン型車等の扉~~フレーム間の通電 材質ポリカーボネート(PC) 接点銀めっき 耐電圧AC1500V/1分間 接触抵抗(mΩ)30以下 接点容量DC24V5A以下 圧着端子1.25S付 タキゲンコード50127
1個
4,239 税込4,663
4日以内出荷

リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口 材質ステンレス鋼板 タキゲンコード23004
1個
2,267 税込2,494
当日出荷

確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。 振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。 薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。 ワンタッチ開閉 内側からの脱出レバーも装備
用途車両用シャッタードア 付属品キー2本 材質ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード22950
1個
4,862 税込5,348
4日以内出荷

ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)6 寸法P(mm)32 寸法W4(mm)42 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード70223
1個
45 税込50
欠品中

ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)9 寸法P(mm)54 寸法W4(mm)64 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード70222
1個
50 税込55
欠品中

小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
用途特装車、小型・中型バン車 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)(扉)49 質量(g)490 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11915
1個
1,969 税込2,166
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1810) 小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
用途特装車、小型・中型バン車 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)490 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード12707
1個
4,892 税込5,381
4日以内出荷

反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。 特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。 樹脂を中心に使用しており軽量です。 取付けが簡単なコンパクト設計 作動はなめらかで静かです。
用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として 材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6) 使用温度範囲(℃)-10~60 引張荷重(N)0.5以下
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット 絶縁抵抗100MΩ以上 接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷) 電気的寿命5万回以上 機械的寿命50万回以上 使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下) マグネット異方性磁石 材質ABS樹脂
1個
1,191 税込1,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
用途工作機械・キャビネット 吸着力(N)16±20% 材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304) 使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと) 定格AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)150以下(初期値) 最小適合負荷(参考値)DC5V1mA 推奨トルク(N・m)(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75 耐久回数10万回 耐電圧(V)AC1500/1分間 タキゲンコード50328
1個
2,024 税込2,226
当日出荷

マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。 樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着力が強いネオジウムを使用。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の各種機器 吸着力(N)15 材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)27 使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと) 耐電圧AC1500V 1min 材質(ケース)ポリアセタール(POM) 絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上 接触抵抗(mΩ)初期値:150以下 機械的寿命5万回以上 接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A 電気的寿命10万回以上 タキゲンコード50292
1個
1,462 税込1,608
当日出荷

前後両面とも吸着できます。 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。 サイズは大小2種類あり、用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) ケース色アイボリー 材質(ケース)ポリエチレン(PE) 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R)) 耐久回数脱着:3000回 タキゲンコード24495
1個
1,587 税込1,746
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部が樹脂製なので円滑に作動します。 取付け穴が長穴のため取付け後の調整ができます。
用途キッチンドア・家具 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)14 材質(ローラー部)硬質ポリエチレン(PE) 最大引抜荷重(N[kgf])約24.7 タキゲンコード22326
1個
267 税込294
当日出荷

厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジウム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット 吸着力(N)30 材質マグネット/ネオジウム 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)16 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード24588
1個
270 税込297
当日出荷

1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)クリーンキャッチ
マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。
用途クリーンルーム内の機器 材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 材質(ケース)ポリアセタール(POM)
1個
450 税込495
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器 付属品受金具 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
2,811 税込3,092
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。 密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。 A面、B面の両方で吸着します。
用途工作機械・キャビネット 吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20% 材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)33 使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと) 材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304) 締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75 耐久回数10万回以上 タキゲンコード24375
1個
743 税込817
当日出荷

帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:3×109Ω/sq体積抵抗率:8×108Ω・cm C-56-BEの受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。 マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の機器 付属品受板 材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
1個
600 税込660
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途ドアの開閉感知 材質ポリプロピレン(PP) ブラック タキゲンコード50373
1個
463 税込509
当日出荷

1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)面付引戸錠
面付けタイプで簡単に取付けができます。 化粧キャップでねじを隠せます。 ワンアクション操作で開閉できます。 カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。 ケースはアルミニウム合金で軽量です。
用途列車のコンパートメントドア・各種引戸 質量(g)1,200 材質カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げカマ/光沢バレル研磨、受座・内部部品/電解研磨、ケース/焼付塗装(パールシルバー) T0230 適合板厚(mm)22~26 付属品受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本
1個
30,919 税込34,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱仕様のマグネットキャッチです。(~250℃) 加熱後、常温に戻ると吸着力はほとんど下がりません。 C-100-A-2と取付け互換があります。 取付け穴が長穴のため、微調整が可能です。
用途厨房機器・試験装置 吸着力(N)70(未使用時) 材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード24712
1個
1,125 税込1,238
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)引戸用スナッチロック
振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器 付属品受金具 材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,631 税込1,794
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上
用途分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種 吸着力(N)49 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)40 材質(ケース)ポリプロピレン(PP) 標準色クリアー(透明) 表面仕上げケース:シボ加工
1個
456 税込502
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります