3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)コーナーリフトヒンジ
従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。 閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。 左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。 樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。 従来品FB-611と取付けに互換性があります。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304) 仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上 タキゲンコード61512
1個
3,317 税込3,649
当日出荷

激しい扉の開閉にも強靭です。 扉を開くと自動的に一段目にロック、ベルトを引いてロック解除し、2段目まで開くか閉扉できます。 ベルトを押さえるマジックテープ付き 左右兼用型
用途特装車・中型バンのスイングアップドア 材質圧延鋼板(SS400) 付属品マジックテープ(メス) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード12755
1個
10,794 税込11,873
4日以内出荷

コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)20 タキゲンコード12728
1個
562 税込618
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります