ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263)
コイルスプリング内蔵
用途コンテナ・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
強力コイルばねによるストップ機構を採用
左右兼用型(本図・写真共右用にセットされています。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途工作機械・計測機器・通信機・キュービクル建築・船舶
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕様扉用
表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス製で耐食性に優れています。
コイルスプリングタイプで耐久性に優れています。
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
用途小型筐体の扉や蓋
仕様締込み力:22.5N(a+b=0mm)~44.1N(a+b=3.0mm)
適合板厚(mm)3.0(扉パネルa+筐体パネルb)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード22247
1個
¥968
税込¥1,065
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
コイルスプリングタイプで耐久性に優れています。
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
用途小型筐体の扉や蓋
材質(本体)ステンレス鋼板
種類特殊形
最大適合板厚(mm)3.0(扉パネルa+筐体パネルb)
表面仕上げ本体:光沢バレル研磨
締付力(N)22.5(a+b=0mm)~44.1(a+b=3.0mm)
タキゲンコード22246
1個
¥1,008
税込¥1,109
5日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。