機構部品 :「マグネット」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
緩衝用スプリング内蔵
用途分電盤・工作機械
材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)
材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P)
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・工作機械
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)黄銅板(C2680P)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
前後両面とも吸着できます。
取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
サイズは大小2種類あり、用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
ケース色アイボリー
材質(ケース)ポリエチレン(PE)
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
取付け面が2方面から選べます。
用途分電盤・計測機器
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)10
標準色ブラック
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット
絶縁抵抗100MΩ以上
接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷)
電気的寿命5万回以上
機械的寿命50万回以上
使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下)
マグネット異方性磁石
材質ABS樹脂
厚み3mmの薄型サイズ。
ネオジウム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット
吸着力(N)30
材質マグネット/ネオジウム
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)16
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード24588
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
厚み3mmの薄型サイズ。
ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット
吸着力(N)26
材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)
厚さ(mm)1.5
質量(g)17
表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。
密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。
A面、B面の両方で吸着します。
用途工作機械・キャビネット
吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20%
材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)33
使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)
材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)
締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75
耐久回数10万回以上
タキゲンコード24375
1個
¥743
税込¥817
当日出荷
用途分電盤・工作機械・キャビネット
吸着力(N)47±10
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)25
材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
標準色ブラック
表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード23298
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。
IP67の防水スイッチを使用しています。
吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
用途工作機械・キャビネット
吸着力(N)16±20%
材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)
定格AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)
最小適合負荷(参考値)DC5V1mA
推奨トルク(N・m)(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75
耐久回数10万回
耐電圧(V)AC1500/1分間
タキゲンコード50328
1個
¥2,024
税込¥2,226
当日出荷
耐熱仕様のマグネットキャッチです。(~250℃)
加熱後、常温に戻ると吸着力はほとんど下がりません。
C-100-A-2と取付け互換があります。
取付け穴が長穴のため、微調整が可能です。
用途厨房機器・試験装置
吸着力(N)70(未使用時)
材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード24712
1個
¥1,125
税込¥1,238
当日出荷
磁石が5mm範囲で調整できます。
用途キャビネット
吸着力(N)30±5
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)20
材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード23291
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
コインで手軽に、磁石を3mm範囲で調整できます。
用途キャビネット
吸着力(N)30±5
材質マグネット/Ba-フェライト(等方性)、ケース/ハイインパクトポリエスチレン(HIPS)、受板/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ受板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード24260
1個
¥148
税込¥163
11日以内出荷
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。
板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤
吸着力(N)12
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
標準色ホワイト
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード24638
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上
用途分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種
吸着力(N)49
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)40
材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
標準色クリアー(透明)
表面仕上げケース:シボ加工
防水スイッチを使用しています。(IP67)
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット
材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
色ブラック
定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷)
耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間
使用温度(℃)-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)100以下
防水性IP67
狭い隙間に取付けできます。
用途計測機器・分電盤・キャビネット
材質マグネット:フェライト(異方性)
材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。
板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤
吸着力(N)12
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
標準色ホワイト
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード24642
1個
¥17
税込¥19
当日出荷
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。
大中小3種類。用途に応じてお選びください。
カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など
吸着力(N)49
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)47
寸法H(mm)7.7
寸法L1(mm)64
寸法L2(mm)42
材質(ケース)ABS樹脂
寸法L3(mm)45
寸法P1(mm)55
寸法P2(mm)30
寸法W1(mm)24.5
寸法W2(mm)24
表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。
大中小3種類。用途に応じてお選びください。
カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など
吸着力(N)29
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)30
寸法H(mm)6.7
寸法L1(mm)53
寸法L2(mm)31
材質(ケース)ABS樹脂
寸法L3(mm)34
寸法P1(mm)44
寸法P2(mm)20
寸法W1(mm)23.5
寸法W2(mm)23
表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。
大中小3種類。用途に応じてお選びください。
カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など
吸着力(N)9
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)13
寸法H(mm)6.5
寸法L1(mm)43
寸法L2(mm)20
材質(ケース)ABS樹脂
寸法L3(mm)24
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)13
寸法W1(mm)17
寸法W2(mm)16.5
表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途ドアの開閉感知
材質ポリプロピレン(PP)
色ブラック
タキゲンコード50373
1個
¥463
税込¥509
当日出荷
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。
1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)6
寸法P(mm)32
寸法W4(mm)42
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード70223
1個
¥45
税込¥50
欠品中
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。
1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)9
寸法P(mm)54
寸法W4(mm)64
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード70222
1個
¥50
税込¥55
当日出荷
扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途ドアの開閉感知
仕様接点寿命:100000回
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-10~+70
定格DC30V/10mA(抵抗負荷)
吸着力(N)19.6以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
回路方式LE-132N-NC/1回路1接点ノーマルクローズLE-132N-NO/1回路1接点ノーマルオープン
標準色ブラック
最小適合負荷DC6V/0.1mA(参考値)
耐電圧(V/min)AC500
タキゲンコード50372
1個
¥461
税込¥507
当日出荷
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定
材質ネオジウム
裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。
N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力
用途冷蔵庫・分電盤
材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット
使用温度範囲(℃)-20~70
加工が容易にできます。
用途分電盤・冷蔵庫・ボックス
材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、等方性ラバーマグネット(片面二極)
使用温度範囲(℃)-20~80
優れた吸着力、強力フェライト磁石
扉の確実な密閉に強力マグネットとフラットバーの組合せが優れた吸着力を発揮
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
鉄板に簡単に取付けできます。
ずれ落ち防止のラバー付
用途スチールロッカー・配分電盤の図面かけ
材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)
質量(g)45
材質(ケース)ABS樹脂
吊下荷重(N)49
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・受座
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)98
材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)
質量(g)120
寸法L1(mm)5
寸法t(mm)10
寸法D(Φmm)52
寸法L2(mm)38
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)
寸法MM5
タキゲンコード20385
1個
¥808
税込¥889
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)34.3
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)
質量(g)58
寸法t(mm)8
寸法D(Φmm)44
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM4
タキゲンコード20388
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。