機構部品 :「リレータイマー回路」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター駆動錠前の制御器及び暗証番号照合回路が組込まれています。 施解錠確認信号を得るためのリレーを組込みました。 入力された暗証番号を個別に消去できます。 タイマー出力よりAUTO/MANUALスイッチの切替えができます。 主な機能 ・暗証番号の照合及び接点出力 ・自動施錠機能(ON/OFFスイッチ) ・リモートスイッチ(操作スイッチ)、施錠時点灯のLED付 ・誤動作ブザー ・電気錠の一斉解錠機能 ・火災報知器連動の解錠機能 ・モーターブレーキ回路 従来のLE-102、LE-103の機能が内蔵されています。
用途リモートコントロールシステム、テンキーシステム 暗証番号照合方式によるスイッチ操作 仕様モーター駆動錠前(LE-140)のコントローラー 定格電圧(V)DC12 消費電流(mA)通常100・最大400 出力接点AC250V/10ADC30V/10A(抵抗負荷) タキゲンコード50136
1個
64,649 税込71,114
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります