機構部品 :「冷蔵庫 大型」の検索結果
冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど
使用荷重(N)245
冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど
材質(ブラケット)亜鉛合金(ZDC)
材質(パイプ)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げブラケット:サチライトニッケルめっき(ウレタンクリアー)、パイプ:ヘアライン仕上
使用荷重(N)294
2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
付属品キー2本・受座
質量(g)3225
パイプ長(mm)1188
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨
鍵0350
タキゲンコード60684
1個
¥3,593
税込¥3,952
4日以内出荷
2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
質量(g)3100
パイプ長(mm)988
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨
鍵0350
タキゲンコード60683
1個
¥2,807
税込¥3,088
4日以内出荷
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
付属品キー2本
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨
鍵0350
タキゲンコード60927
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
質量(g)3065
パイプ長(mm)888
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨
鍵0350
タキゲンコード60682
1個
¥2,470
税込¥2,717
4日以内出荷
ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト
扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。
取付けが簡単で耐久力は抜群です。
用途室内ドア・大型冷蔵庫扉・病院・学校・ホテル・オフィス・クリーンルーム
材質(フレーム)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(フック)冷間圧延鋼板(SPCC)
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵
開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード61009
1個
¥6,972
税込¥7,669
当日出荷
用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。
用途大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)700
寸法L1(mm)354
寸法L2(mm)35
寸法W(mm)25
寸法P(mm)302
寸法L3(mm)14
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)12
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
寸法MM6
タキゲンコード00377
1個
¥3,148
税込¥3,463
4日以内出荷
せり上り無し
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード61544
1個
¥6,746
税込¥7,421
4日以内出荷
クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。
用途大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)570
寸法L1(mm)289
寸法L2(mm)28
寸法W(mm)22
寸法P(mm)250
寸法L3(mm)14
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)12
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
寸法MM6
タキゲンコード01260
1個
¥3,088
税込¥3,397
4日以内出荷
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)
表面仕上げシルバーアルマイト処理
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)
表面仕上げシルバーアルマイト処理
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質アルミニウム合金押出し材(A60635)
表面仕上げシルバーアルマイト処理
材質ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本
鍵350
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。