機構部品 :「南京錠」の検索結果

関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口 材質快削黄銅棒(C3604BD) 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24275
1個
1,132 税込1,245
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)FA-662用カギピン
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 付属品キー2本 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)1180 表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装 タキゲンコード60651
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠が取付可能です。 軽量で取付けが簡単です。
用途船舶・車両・鉄道車両 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード22338
1個
6,291 税込6,920
当日出荷

南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他) 付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)514 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 番号:0200 タキゲンコード4714
1個
4,614 税込5,075
4日以内出荷

南京錠(弦径Φ6)で施錠できます。 南京錠を掛ける部分がハンドルレバー側なので、操作の邪魔になりません。 A-1461-1と同じパネルカットで取付けられます。 止め金までの奥行きが12.5mmで筐体内部のスペースが有効に利用できます。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)
用途シェルター・キュービクル・屋外盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品止め金・取付け板・ビスセット 適合弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード04221
1個
15,867 税込17,454
4日以内出荷

A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他) 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)514 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 鍵なし タキゲンコード4715
1個
4,306 税込4,737
5日以内出荷

南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶 材質ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)(締代1mm)196 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード21290
1個
1,474 税込1,621
当日出荷

フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 連動ユニットと組合せて三点締めができます。 防塵シャッター付錠前を標準装備 カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。
用途可搬型発電機・特装車・建機 付属品キー2本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) ブラック 適合板厚(mm)3.2 表面仕上げ電着塗装 0200 タキゲンコード04308
1個
3,036 税込3,340
4日以内出荷

フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備
用途可搬型発電機・特装車・建機 付属品キー2本、ボルト付き・ 南京錠施錠タイプ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)354 標準色ブラック 表面仕上げ電着塗装 番号:南京錠施錠 タキゲンコード4176
1個
2,494 税込2,743
4日以内出荷

南京錠で施錠することができます。
用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス 材質ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)(締代0.5mm)147 表面仕上げバレル研磨
1個
1,237 税込1,361
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
485 税込534
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南京錠で施錠できます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。 C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
703 税込773
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵穴付は南京錠で施錠できます。 大型パチン錠で締付け強度が優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 仕上ヘアライン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
405 税込446
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品木ねじ 表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20970
1個
649 税込714
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)パチン錠
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 寸法H2(mm)9
1個
404 税込444
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠で施錠する事ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・分電盤・工作機械 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研摩 タキゲンコード24548
1個
709 税込780
4日以内出荷

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品木ねじ 表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20969
1個
849 税込934
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)鍵穴付USパチン錠2型
南京錠で施錠ができます。 板厚が厚いので、溶接付けもできます。
用途計測機器・自動販売機・工作機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 引張荷重(N)245 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20453
1個
529 税込582
当日出荷

南京錠で施錠ができます。 アーム部はステンレスを使用しており、錆にくく、締付け強度が優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 引張荷重(N)(締代1mm)196 質量(g)90 材質(アーム)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体・受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20450
1個
969 税込1,066
当日出荷

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品木ねじ 表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20971
1個
499 税込549
当日出荷

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品木ねじ 表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20972
1個
389 税込428
当日出荷

旋錠と解錠がワンアクションでできます。 南京錠で施錠できます。 防錆処理を施してあります。
用途ボートのハッチロック 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)50 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード22903
1個
1,856 税込2,042
4日以内出荷

丸みのある、人に優しいソフトデザインです。 南京錠で施錠できます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチ 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
1個
7,147 税込7,862
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)185 寸法L1(mm)75 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)15 寸法b(mm)6.5 寸法L3(mm)18.5 寸法L4(mm)31 寸法H1(mm)20 寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)10.2 寸法H2(mm)14.5 寸法P1(mm)35 寸法P2(mm)50 寸法P3(mm)21 寸法W1(mm)43 寸法W2(mm)50 寸法H3(mm)21 寸法da(mm)10 寸法d3(Φmm)5.4 寸法d4(Φmm)10 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード22041
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)45 寸法L1(mm)45 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)4 寸法L2(mm)10 寸法b(mm)5.5 寸法L3(mm)7 寸法L4(mm)15 寸法H1(mm)12 寸法d1(Φmm)4.8 寸法d2(Φmm)8.2 寸法H2(mm)10 寸法P1(mm)22 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)12 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)32 寸法H3(mm)13 寸法da(mm)9 寸法d3(Φmm)4.8 寸法d4(Φmm)8.2 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード22218
1個
757 税込833
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)80 寸法L1(mm)55 寸法t(mm)2.5 寸法D(Φmm)5 寸法L2(mm)12 寸法b(mm)5.5 寸法L3(mm)10 寸法L4(mm)20 寸法H1(mm)15 寸法d1(Φmm)4.8 寸法d2(Φmm)8.2 寸法H2(mm)12 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)32 寸法P3(mm)14 寸法W1(mm)33 寸法W2(mm)37 寸法H3(mm)16 寸法da(mm)9 寸法d3(Φmm)5 寸法d4(Φmm)8 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード22217
1個
988 税込1,087
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 シンプルな設計で大幅なコストダウンに成功 錠前付タイプと南京錠施錠(鍵なし)タイプがあります。
用途特装車・コンテナ等のパイプハンドル用 付属品キー2本 材質ステンレス鋼鋳物(SCS13) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 T0230
1個
6,295 税込6,925
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アールの付いたソフトなデザインです。 鍵穴付は、南京錠で施錠ができます。 ステンレス製の大型パチン錠で締付け強度が優れています。 ステンレス製で耐食性に優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 仕上バフ研磨
1個
942 税込1,036
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き) ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途計測器・通信機器・測定機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
699 税込769
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型南京錠で扉をロックできます。 10mmまたは15mm単位で取付けピッチの調整ができます。 大型製品のため、防犯効果があります。 製品の両端に筐体側へのキズ防止用コーティングを施しています。 ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード24663
1個
11,019 税込12,121
4日以内出荷

Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。 パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様) 解除レバーを押すとロックを解除することができます。 Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。 盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 付属品ロックピン 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 耐久回数脱着:10000回 タキゲンコード24272
1個
2,947 税込3,242
当日出荷

錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)1210 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60009
1個
8,434 税込9,277
当日出荷

南京錠で施錠できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品受座 質量(g)840 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60027
1個
5,173 税込5,690
当日出荷

締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。 耐環境特性が優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ電解研磨
1個
1,984 税込2,182
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠で施錠ができます。
用途工作機械・工具箱 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)114 引張荷重(N)392 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21803
1個
635 税込699
当日出荷

南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途工作機械・工具箱 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)114 引張荷重(N)392 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード20925
1個
956 税込1,052
当日出荷

スプリング内蔵で、微振動にも対応 南京錠で施錠できます。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)30 引張荷重(N)(締代3mmで)49 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード21444
1個
851 税込936
4日以内出荷

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)1180 表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装 材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂 タキゲンコード60349
1個
6,634 税込7,297
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります