機構部品 :「南京錠 ロック」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 連動ユニットと組合せて三点締めができます。 防塵シャッター付錠前を標準装備 カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。
用途可搬型発電機・特装車・建機 付属品キー2本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) ブラック 適合板厚(mm)3.2 表面仕上げ電着塗装 0200 タキゲンコード04308
1個
3,036 税込3,340
4日以内出荷

フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備
用途可搬型発電機・特装車・建機 付属品キー2本、ボルト付き・ 南京錠施錠タイプ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)354 標準色ブラック 表面仕上げ電着塗装 番号:南京錠施錠 タキゲンコード4176
1個
2,494 税込2,743
4日以内出荷

4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口 材質快削黄銅棒(C3604BD) 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24275
1個
1,132 税込1,245
当日出荷

旋錠と解錠がワンアクションでできます。 南京錠で施錠できます。 防錆処理を施してあります。
用途ボートのハッチロック 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)50 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード22903
1個
1,856 税込2,042
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠が取付可能です。 軽量で取付けが簡単です。
用途船舶・車両・鉄道車両 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード22338
1個
6,291 税込6,920
当日出荷

振動でラッチが外れない安全機構付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。
用途船舶・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,811 税込3,092
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
563 税込619
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80を装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 仕様最大鍵違い数:11万8000通り 付属品キー2本 材質ステンレス(SUS303) 質量(g)305 表面仕上げヘアライン仕上
1個
8,591 税込9,450
4日以内出荷

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80を装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本 材質ステンレス(SUS303) 鍵違い数11万8000通り 表面仕上げヘアライン仕上
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)FA-662用カギピン
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 付属品キー2本 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)1180 表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装 タキゲンコード60651
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。 パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様) 解除レバーを押すとロックを解除することができます。 Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。 盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 付属品ロックピン 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 耐久回数脱着:10000回 タキゲンコード24272
1個
2,947 税込3,242
当日出荷

2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 質量(g)3065 パイプ長(mm)888 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60682
1個
2,470 税込2,717
4日以内出荷

2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 付属品キー2本・受座 質量(g)3225 パイプ長(mm)1188 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60684
1個
3,593 税込3,952
4日以内出荷

2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 質量(g)3100 パイプ長(mm)988 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60683
1個
2,807 税込3,088
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)密閉連動ハンドル
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304) 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨 0350 タキゲンコード60927
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

大型南京錠で扉をロックできます。 10mmまたは15mm単位で取付けピッチの調整ができます。 大型製品のため、防犯効果があります。 製品の両端に筐体側へのキズ防止用コーティングを施しています。 ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード24663
1個
11,019 税込12,121
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります