レベルアジャスター単管ジョイントTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。
レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
用途農業関連・各種架台材質受座部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボス部/軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ亜鉛めっき三価クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31816
ステンレス パイプキャッチTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。
パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様)
解除レバーを押すとロックを解除することができます。
Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。
盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等付属品ロックピン材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨耐久回数脱着:10000回タキゲンコード24272
パイプハンガーTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)当日出荷
単管パイプに容易に挿入できパネルを固定します。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板タキゲンコード24489
パイプホールドTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
Φ48.6の単管パイプに簡単に取付き、締付調整ねじにより確実に固定することができます。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板タキゲンコード24500
パイプベースTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。
位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400)材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45)タキゲンコード24578
パイプキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R))耐久回数脱着:3000回タキゲンコード24495
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
手押しポンプ明立精機税込¥7,588¥6,898