機構部品 :「厚 さ 計測」の検索結果

特価
本日12月8日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
用途計測機器のパネル止め 材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC) ブラック 質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
1個
28 税込31
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。 スリット付きで様々な穴形状に対応できます。 内側に粘着剤付で確実に取付けることができます。 必要な長さでカットして使用する為、無駄が出ません。
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 使用温度範囲(℃)-20~50 最小曲げ半径(mm)15
1巻
3,860 税込4,246
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途制御機器・計測機器・コンテナなど運搬移動用 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
4,105 税込4,516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 長さ(mm)90 質量(g)220 板厚(mm)3 表面仕上げ生地 タキゲンコード12847
1個
1,407 税込1,548
4日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器 材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440) 長さ(mm)102 質量(g)120 板厚(mm)3 表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装 タキゲンコード13112
1個
7,532 税込8,285
8日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります