機構部品 :「回転 つまみ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。 材質(本体)快削鋼鋼材(SUM) 付属品E形止め輪(C-61-1C) 種類特殊形 材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr) 材質(つまみ)冷間圧延鋼板(SPCC) タキゲンコード20296
1個
760 税込836
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 つまみを回転させて締付けますので非常に強力です。 受けの取付け方により、フラット面にもコーナーにも使用できます。
用途コンテナ・工作機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)236 寸法d(mm)6 寸法L1(mm)145 寸法L2(mm)47 寸法L3(mm)110.5 寸法L4(mm)108 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)17.5 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)44 寸法P3(mm)36 寸法P4(mm)72 寸法P5(mm)16 寸法P6(mm)62.5 寸法W1(mm)88 寸法W2(mm)49.5 寸法H3(mm)57 寸法W3(mm)64 寸法P7(mm)13 寸法P8(mm)10 表面仕上げバレル研磨 寸法P9(mm)11
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。 材質(本体)快削鋼鋼材(SUM) 付属品E形止め輪(C-61-1C) 種類特殊形 材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr) タキゲンコード20297
1個
507 税込558
当日出荷

解錠時は回転つまみとして使用できます。 止め金がついた状態で取付けができます。
用途樹脂製配電盤・小型扉 付属品止め金 ブラック 材質(本体)アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS-GF25) 質量(g)25 最大適合板厚(mm)6 タキゲンコード24212
1個
921 税込1,013
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロック(縦型)
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット 材質ケース・つまみ/ABS樹脂、フロントカバー/亜鉛合金(ZDC) グレー 適合板厚(mm)0.7~1.0 タキゲンコード23979
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります