機構部品 :「回転鍵」の検索結果
新デザインの大型密閉用ハンドルです。
強力な密閉ができます。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・受座
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)66
材質(キー)黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16)
止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで)
コンパクトタイプの軽量ハンドルです。
本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
タキゲンコード23635
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263)
コイルスプリング内蔵
用途コンテナ・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ポリプロピレン(PP)製キャップ付
ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
左右兼用型
用途小型振動機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P)
付属品ポリプロピレン(PP)製キャップ
最大適合板厚(mm)4.5(キャップ使用時)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、ハンドル/クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード00064
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。
鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・配分電盤・制御盤
付属品キー2本
材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板
質量(g)250
表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵TAK80
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
用途立体駐車場・各種安全装置・電源装置
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/洋白板(C7541P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
付属品キー2本
ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ
ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。
錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。
反転スイッチ機構
用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場
付属品キー2本
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数(最大)69万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・船用機器・医療機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品キー2本
質量(g)60
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード21460
1個
¥832
税込¥915
当日出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)
質量(g)73.8
材質(キー)黄銅板(C2801P)
鍵違い数(最大)56通り
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード22147
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)ステンレス
材質(キー)黄銅板(C3713P)
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・計測機器
質量(g)105
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本・止め金
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
筐体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途計測機器・工作機機・船舶・配分電盤・操作盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品キー2本
表面仕上げ光沢バレル研磨
小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。
用途サーバーラック・情報処理機
付属品キー2本・止め金
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)48
締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)4
表面仕上げ表面クロムめっき(MZCr)
鍵TAK60
タキゲンコード23456
1個
¥1,088
税込¥1,197
欠品中
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し
ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
ワンタッチで施錠できます。
キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤
付属品キー2本
材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD)
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC)
材質(キー)黄銅板(BSP)
表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵300
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
ウェーブキーにより合鍵の複製を防止します。
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難。
空転リング・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。
キーの穴はウェーブにより不正解錠を防止します。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵CA0700
タキゲンコード22235
1個
¥4,342
税込¥4,776
当日出荷
使用する鍵により回転範囲を制御します。
鍵の抜差しは、0位置・1位置で可能です。
用途各種コンピュータ・電源装置
材質(本体)PBT・POM
質量(g)12
標準色ブラック
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:生地、キー:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード40307
1個
¥1,300
税込¥1,430
4日以内出荷
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
鍵はリバーシブルタイプ
用途自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)黄銅板(C3713P)
材質(止具)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)、止め金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
使用する鍵により回転範囲を制御します。
鍵の抜差しは、0位置・1位置で可能です。
オプションで、マイクロスイッチの取付けが可能です。
用途レジスター・コンピュータ・電源装置
材質本体/PBT・POM、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)
色ブラック
質量(g)52
表面仕上げ本体/生地、キー/ニッケルめっき(MFNi)
鍵を錠前に差込んで90°回転させると、鍵の突起が本体内部に引っかかる構造のため、取手代わりに使用可能です。
一カ所抜け仕様のため、施錠忘れを防止します。
用途取手と錠前を必要とする機器の扉・ロッカーなど
材質錠前本体・シリンダーヘッド:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
質量(g)100
表面処理錠前本体・シリンダーヘッド:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵違い数最大3000
トリガーを握って回転させる安全機構です。
鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
塩害対策(SUS304+コーティング)
錠前は高級ピンタンブラー錠を採用
左右兼用型
用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
従来品のC-197-1/2を改良しキーの強度アップしました。
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
合鍵複製は困難
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅異形棒(BsBM)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵は180°回転で施錠時のみ抜差しできます。
防犯用空転リング付
サイドバー機構により、ピッキングなどによる不正解錠は困難です。
スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
仕様同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。
鍵違い数1万6000通り
付属品キー2本・空転リング・止め金
ステンレス製で耐食性に優れています。
新デザインの大型密閉用ハンドルです。
強力な密閉ができます。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。
空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。
キー厚さは頑丈な2.5mm
キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P)
鍵違い数20万通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地
タキゲンコード24003
1個
¥2,418
税込¥2,660
4日以内出荷
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。
空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。
キー厚さは頑丈な2.5mm
キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P)
鍵違い数20万通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地
鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
耐震構造
左型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備
表面仕上げ本体:ニッケルめっき(MBNi)、錠前:クロムめっき(MBCr)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。