従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。
ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。
左右兼用型
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途環境機器・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)98
表面仕上げ光沢バレル研磨
スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。
スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途天蓋用
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)196
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器の天蓋
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器の天蓋
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器
仕様軽量天蓋用
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)196
表面仕上げニッケルめっき(MFNi)
天蓋式の密閉用扉に最適な面付けハンドルです。
ハイセキュリティ錠前TAK70を標準装備。TAK60・TAK80への組み替えも可能です。
握り部分は押出材を使用しており長尺物も製作できます。(標準品は230mm)
用途天蓋式の冷蔵庫・薬品庫・理化学試験機など
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(グリップ)アルミニウム合金押出材(A6063)
付属品キー2本・取付けベース2個・受座1個・調整板付属
質量(g)1100
表面仕上げ本体:シルバーメタリック塗装、握り部分:アルマイト処理
タキゲンコード60850
1個
¥11,019
税込¥12,121
4日以内出荷
従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。
ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。
左右兼用型
用途環境機器・計測機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)98
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。
蓋は3ヵ所に固定できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕様天蓋用
許容荷重(N)490
表面仕上げビーズショット処理
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
スチールボールと板ばねの作用でロックします。
用途計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様天蓋用
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
45°ごとの位置でストップします。
用途計測機器・環境機器・通信機器の天蓋
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)78
許容荷重(N)147
表面仕上げバレル研磨
用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)490
表面仕上げ光沢バレル研磨
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様天蓋用
質量(g)395
寸法L1(mm)209~306
寸法S(mm)17
寸法L2(mm)200
許容荷重(N)490
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様天蓋用
質量(g)490
寸法L1(mm)259~406
寸法S(mm)17
寸法L2(mm)250
許容荷重(N)490
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。
スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途天蓋用
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)196
表面仕上げバレル研磨
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
重量用に最適です。
右用
用途制御盤・大型点検口
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様天蓋用
質量(g)300
寸法L1(mm)159~206
寸法S(mm)17
寸法L2(mm)150
許容荷重(N)490
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。
左右兼用型
用途天蓋
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(レバー部)樹脂
許容荷重(N)392
表面仕上げヘアライン仕上
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋
材質(軸)ステンレス(SUS304)
標準色アイボリー
材質(羽根)ポリアミド(PA)
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
色ブラック
質量(g)20
寸法L1(mm)50
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
寸法L2(mm)14.5
寸法W(mm)37
寸法L3(mm)21
寸法H1(mm)13.5
寸法d1(Φmm)4.5
寸法d2(Φmm)9
寸法H2(mm)5
寸法P1(mm)25.5
寸法P2(mm)31.5
寸法H3(mm)7
寸法H4(mm)1.5
材質(ナット)ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)(2個)0~1
表面仕上げシボ加工
寸法M4
タキゲンコード13271
1個
¥627
税込¥690
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
材質(ナット)ステンレス(SUS)
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)57
寸法L1(mm)72
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
寸法L2(mm)21
寸法W(mm)56
寸法L3(mm)30
寸法H1(mm)19
寸法d1(Φmm)6.6
寸法d2(Φmm)14
寸法H2(mm)6
寸法P1(mm)38
寸法P2(mm)47.5
寸法H3(mm)10
寸法H4(mm)1
定格トルク(N・m)(2個)0~4
表面仕上げシボ加工
寸法M6
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋
材質羽根/ポリアミド(PA)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)
色アイボリー
タキゲンコード12417
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋
材質(羽根)ポリアミド(PA)
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
標準色アイボリー
タキゲンコード12390
1個
¥917
税込¥1,009
当日出荷
ラチェット機構式安全ストッパーの作動により、天蓋を開ける途中で手を離しても、その位置を保持します。(PAT.PEND.)
用途デスク型制御盤・天蓋
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)490
表面仕上げヘアライン仕上
任意の角度で扉を保持します。
調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。
難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)15
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
材質(ナット)ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)0~0.8
寸法α(°)260
寸法MM5
タキゲンコード13135
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。
トランクなどのケースに最適です。
筐体を傷つけない、裏板付き。
オールステンレス製のため耐食性に優れています。
用途天蓋タイプのボックス
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)127
トルク(N・m)初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13482
1個
¥1,213
税込¥1,334
当日出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋
材質(羽根)ポリアミド(PA)
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
標準色アイボリー
タキゲンコード12392
1個
¥856
税込¥942
欠品中
耐食性に優れたSUS316を使用。
二軸機構で180°開きます。
表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
用途船舶用ハッチ・天蓋
材質ステンレス鋼板(SUS316)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13343
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。
難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)44
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
材質(ナット)ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)0~4
寸法α(°)250
寸法MM6
タキゲンコード13134
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。
オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。
簡単にストッパーを解除できます。
ロック状態が一目で確認できます。
用途各種機器のカバー・蓋・扉
材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)
表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
使用温度(℃)-30~+80
仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
扉を任意の位置でストップさせることができます。
動作時、一方向にトルクがかかります。
付属の六角レンチで保持力や開閉スピードを調節することができます。
上開き扉用、左右兼用型
用途計測機器・通信機器の天蓋
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品調節用六角レンチ
質量(g)210
材質(ブラケット)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げニッケルめっき(MZNi:MFNi)
タキゲンコード13156
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
蓋を開ける方向には負荷トルクがなく、操作性が向上します。
蓋が閉じる方向には負荷トルクが効き、指を挟む等の事故を防止します。
用途検査・測定装置、環境機器などの前蓋・天蓋
材質内部クラッチ機構部:鉄系焼結合金
材質(本体)ポリアミド(PA-GF50)、ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~60
材質(軸)SUS303
耐久回数2万回以上
使用湿度(%RH)90
タキゲンコード13377
1個
¥3,911
税込¥4,302
当日出荷
前蓋・天蓋のどちらにも使用できます。
(前蓋は開く方向、天蓋は閉じる方向にダンパー効果が得られます。)
リンクBは長さを調節できます。(初期設定は150mmです。160mm/170mmに変更できます。)
取付け位置を変えずにリンクBの長さを変えると扉の開(閉)速度が変わります。(長くすると速度が早くなります。開閉角度は変わりません。)
左右2個使いができます。
用途事務機器・電気製品
材質本体/ベリック、フランジ・ステー/ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)235
表面仕上げ本体/生地、フランジ・ステー/バレル研磨
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。