機構部品 :「宅配用ロッカー」の検索結果
扉を押すだけでカチッと自動施錠(非通電状態時)
左右兼用型
厚さ17.2mmの薄型タイプ
2種類のLED付
ソレノイド(ストッパ)及びカムのスイッチ付
用途宅配ボックス・ロッカー
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
消費電力(W)3(スイッチ部特性)
定格DC30V/0.1A(抵抗負荷)(最小抵抗負荷:DC5V/1mA)[LED]、赤DC1.95V/20mA、緑DC2.1V/20mA
定格電圧(V)DC24±5%
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)[ソレノイド]
タキゲンコード50294
1個
¥7,308
税込¥8,039
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。