ステンレス パドルハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
小型扉に最適です。
錠前は防塵シャッター付です。
ロッドとラッチ(C-625)等を組むことにより、ワンタッチで2点締めができます。(A-1881-2)
用途特装車・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品キー1本表面仕上げバフ研磨鍵No.CH545
ステンレス 密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザインです。
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
左右兼用型。
受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザイン
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用
FA-1753専用受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本表面仕上げサンドブラスト処理(センター部は鏡面バフ研磨)鍵0200
ステンレス 埋込みハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、外観を損なわずバンボディーのイメージが一新されます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルのワンタッチ操作で扉を開閉できます。
中・小型扉に最適です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
左右兼用型
用途特装車・コンテナー車・ドライバン車等の薄扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S-3)表面仕上げバフ研磨
コンテナーハンドル受けTAKIGEN(タキゲン)5日以内出荷
コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。
左右兼用タイプになりました。
オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。
高さを抑え、突起のない安全設計です。
中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品パイプガイドFA-1814N-G2個表面仕上げバフ研磨タキゲンコード60902
コンテナーハンドル(サイド扉用)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。
コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。
左右兼用タイプになりました。
オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。
高さを抑え、突起のない安全設計です。
中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品パイプガイドFA-1814N-G2個表面仕上げバフ研磨タキゲンコード60892
コンテナーハンドル パイプガイドTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。
コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。
左右兼用タイプになりました。
オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。
高さを抑え、突起のない安全設計です。
中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品パイプガイドFA-1814N-G2個表面仕上げバフ研磨タキゲンコード60891
ステンレス ディテントロックTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
専用キー以外での解錠は困難です。
化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械材質ステンレス(SUS304)質量(g)95表面仕上げバフ研磨タキゲンコード22775
ステンレス タートルハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直に移動して扉の締付けを調整できます。
非常時に内側用ハンドルにより扉を開けることができます。
密閉タイプで防水扉の締付けに最適
用途小型ハッチ・振動機器・環境機器・測定機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)870表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード03132
ステンレス 楕円取手(P=68)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)150寸法H(mm)35寸法L1(mm)110寸法L2(mm)6寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00710
ステンレス 溝付角型取手(P=68)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)135寸法H(mm)35寸法L1(mm)75寸法L2(mm)6寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00702
ステンレス 溝付角型取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)195寸法H(mm)40寸法L1(mm)117寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00700
ステンレス 溝付角型取手(P=288)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)425寸法H(mm)50寸法L1(mm)295寸法L2(mm)8寸法P(mm)288表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00695
ステンレス 角型取手(P=238)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)215寸法L(mm)268寸法P(mm)238表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00688
ステンレス 取手(P=20)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード04390
ステンレス 取手(P=60)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード04388
ステンレス 取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04385
ステンレス 取手(P=188)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)220寸法H(mm)50寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード04382
ステンレス 取手(P=238)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)265寸法H(mm)50寸法L1(mm)250寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)238表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード04381
ステンレス 取手(P=288)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)310寸法H(mm)50寸法L1(mm)300寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)288表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード04380
ステンレス ローレットつまみ(ねじ部M6×L10)TAKIGEN(タキゲン)5日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10タキゲンコード4616材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス 密閉用ハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザインです。
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
左右兼用型。
受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザイン
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用
FA-1753専用受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
ステンレス 密閉用小型連動ハンドルTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729)
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応
使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン
ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品パイプ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から7日以内出荷
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)寸法t2(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 密閉用ローラーハンドルTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から7日以内出荷
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス コーナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から5日以内出荷
用途特装車・冷凍冷蔵車などの小型扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
密閉用小型連動ハンドルTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1729)
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応
使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン
ワンタッチ開閉
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品パイプ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)表面仕上げ本体:電解研磨、パイプ:鏡面バフ研磨
ステンレス ドライバー錠TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ディテントボール入りでクリック感のある確実な操作感が得られます。
マイナスドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード22212
ステンレス ローラー締りTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
小型です。
用途配分電盤・計測機器付属品ビスセット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:光沢バレル研磨、受け:鏡面バフ研磨タキゲンコード23802
ステンレス 特装車ヒンジTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンは両端カシメされています。
中型・小型の側面扉や小扉に最適です。
左右兼用型
用途消防車・特装車・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)10表面仕上げバフ研磨
ステンレス 楕円取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)150寸法H(mm)35寸法L1(mm)110寸法L2(mm)6寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00709
ステンレス 楕円取手(P=110)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00708
ステンレス 楕円取手(P=120)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)180寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00707
ステンレス 楕円取手(P=150)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)215寸法H(mm)50寸法L1(mm)160寸法L2(mm)8寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM8タキゲンコード00706
ステンレス 楕円取手(P=188)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)270寸法H(mm)50寸法L1(mm)198寸法L2(mm)8寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM8タキゲンコード00705
ステンレス 楕円取手(P=238)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)325寸法H(mm)50寸法L1(mm)248寸法L2(mm)10寸法P(mm)238表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM8タキゲンコード00704
ステンレス 楕円取手(P=288)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)375寸法H(mm)50寸法L1(mm)298寸法L2(mm)10寸法P(mm)288表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM8タキゲンコード00703
ステンレス 溝付角型取手(P=100)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)35寸法L1(mm)107寸法L2(mm)6寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00701
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
手押しポンプ明立精機税込¥7,588¥6,898
棚板明立精機税込¥28,578¥25,980
計測機用棚明立精機税込¥51,678¥46,980
上面袖板明立精機税込¥41,778¥37,980
重錘明立精機税込¥3,738¥3,398
重錘明立精機税込¥3,738¥3,398
袖板明立精機税込¥37,378¥33,980
袖板明立精機税込¥28,578~¥25,980~