機構部品 :「小型 振動機」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器
付属品受金具
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)120
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器
付属品受金具
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)120
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品受金具
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ポリプロピレン(PP)製キャップ付
ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
左右兼用型
用途小型振動機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P)
付属品ポリプロピレン(PP)製キャップ
最大適合板厚(mm)4.5(キャップ使用時)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、ハンドル/クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード00064
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品受金具
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金が動くのを防止します。施・解錠は中央部を押してから動かしてください。
止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
用途振動機器・車両・工作機械・小型点検口・分電盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
振動に強いラッチとストライカーです。
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
小型軽量タイプです。
用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ)
ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。
内部解錠用ツマミも取付けられます。
用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
シートパッキン使用
左右兼用型
用途振動機器の扉・小型制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・専用止め金・大ナット
質量(g)110
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直に移動して扉の締付けを調整できます。
非常時に内側用ハンドルにより扉を開けることができます。
密閉タイプで防水扉の締付けに最適
用途小型ハッチ・振動機器・環境機器・測定機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(g)870
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード03132
1個
¥27,200
税込¥29,920
4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。
従来品に比べ取付けプレートが小型です。
扉面からの突起が17mmと薄型です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー(A-860N-1のみ)
用途特装車・振動機器・テールゲートリフター
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
ステンレス製小型錠前を装備しました。
自動的に施錠され、キーで解錠します。
用途船舶・工作機械・車両・計測機器
付属品キー2本
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード23027
1個
¥4,987
税込¥5,486
4日以内出荷
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
小型扉に最適です。
錠前は防塵シャッター付です。
ロッドとラッチ(C-625)等を組むことにより、ワンタッチで2点締めができます。(A-1881-2)
用途特装車・振動機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
付属品キー1本
表面仕上げバフ研磨
鍵No.CH545
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。