機構部品 :「小型制御盤」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途小型制御盤・各種小型キャビネット 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・止め金 質量(g)(本体)30、(ハンドル)13 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード01960
1個
172 税込189
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)丸型ポップハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-303-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) ワンタッチロック方式ですので施錠忘れがありません。(鍵付き) 左右兼用型
用途小型制御盤・計測機器 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
3,823 税込4,205
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途小型制御盤・各種小型キャビネット 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・止め金 質量(g)(本体)30、(ハンドル)13 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード01959
1個
972 税込1,069
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)防水ロックハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 シートパッキン使用 左右兼用型
用途振動機器の扉・小型制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・専用止め金・大ナット 質量(g)110 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,518 税込1,670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製で軽量です。 取付けはプッシュインタイプで簡単です。 ハンドルはNo.0061-H・No.0062-Hハンドルをご使用ください。(旧CP-316専用ハンドルもご使用できます。) 左右兼用型
用途小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック 通信機器・測定機器 情報通信機器の小型制御盤 材質ポリアミド(PA6:30G) 標準色ブラック 適合扉厚(mm)1.5・1.6・2.0(※2.0mmでの使用はパッキン不可) タキゲンコード23636
1個
329 税込362
6日以内出荷

蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。(C-555-20L/S)
用途小型配電盤・小型分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)40 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
507 税込558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)水抜きキャップ
筐体内に溜まった水を排出します。 Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。 筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
用途小型配電盤・制御盤 材質AES樹脂 質量(g)4.7 パネル穴径(Φmm)20.2
1個
222 税込244
当日出荷

1個
63 税込69
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)3 種類丸形 寸法L1(mm)12 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)2 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)10 タキゲンコード1368 材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
260 税込286
当日出荷

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)6 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,518 税込1,670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉面からの突起が少ない平面タイプです。 左右兼用型
用途小型配分電盤・制御盤 仕様ハンドルを90°回転するとラッチが作動する 材質ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC) 質量(g)110 適合板厚(mm)0.8~2.3 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード23561
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)5 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)9 寸法L2(mm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)20 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM8 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)21 種類丸形 寸法L1(mm)25 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)13 寸法L2(mm)12 取付部おねじ(段付) 標準色ブラック ねじの呼びM8 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)25 タキゲンコード1446 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
199 税込219
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)40 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)10 タキゲンコード1558 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
588 税込647
当日出荷

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM8 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)7 種類丸形 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)12 寸法L3(mm)8 取付部めねじ ねじの呼びM8 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)8 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)7 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)20 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM8 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)18 種類丸形 寸法L1(mm)13 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)8 取付部めねじ ねじの呼びM8 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)8 タキゲンコード1938 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
394 税込433
4日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)11 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM4 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)6 タキゲンコード1640 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
266 税込293
当日出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM8 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)43 種類丸形 寸法L1(mm)25 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)13 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)25 タキゲンコード882 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
410 税込451
4日以内出荷

ハンドルの小型化で携帯に便利です。
用途小型配分電盤・制御盤 材質快削黄銅棒(C3602BD)、ハンドル/黄銅板(C2600P) 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード00063
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)12 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)6 タキゲンコード1934 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
153 税込168
4日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM6 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)35 種類丸形 寸法L1(mm)25 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)13 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)25 タキゲンコード881 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
368 税込405
4日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)15 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)20 タキゲンコード138 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
246 税込271
4日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM3 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)4 種類丸形 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)4 取付部めねじ ねじの呼びM3 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)4 タキゲンコード1641 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
211 税込232
4日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)15 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)20 タキゲンコード920 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
436 税込480
当日出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)20 種類丸形 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)13 寸法L3(mm)8 取付部めねじ ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)8 タキゲンコード1907 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
394 税込433
当日出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM3 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)6 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM3 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)20 タキゲンコード139 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
194 税込213
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM6 付属品S.W.・ナット 種類丸形 寸法L1(mm)19 寸法D1(Φmm)22 寸法L2(mm)11 寸法L3(mm)9 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)10
1個
304 税込334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM3 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)6 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)20 タキゲンコード921 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
354 税込389
当日出荷

止め金押さえスプリング付で作動がスムーズです。 封印することができます。 左右兼用型
用途小型配分電盤・制御盤・コンテナ 付属品大ナット・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)73 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード4307
1個
1,092 税込1,201
6日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)16 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 取付部おねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)20 タキゲンコード922 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
466 税込513
5日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)5 種類丸形 寸法L1(mm)15 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)9 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)5 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)10 タキゲンコード1367 材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
269 税込296
当日出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM8 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)39 種類丸形 寸法L1(mm)25 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM8 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)25 タキゲンコード924 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
611 税込672
当日出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)32 種類丸形 寸法L1(mm)25 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)25 タキゲンコード923 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
578 税込636
当日出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)16 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)20 タキゲンコード140 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
213 税込234
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)10 タキゲンコード4616 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,140 税込1,254
5日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)11 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)6 タキゲンコード1937 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
266 税込293
当日出荷

止め金が17.5~36.5mmの範囲で調整できます。 左右兼用型
用途制御盤・計測器などの小型扉 材質制御盤・計測器などの小型扉 標準色つや消しブラック 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード03974
1個
1,463 税込1,609
4日以内出荷

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 鍵と抜差しハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 施錠時は内蔵クラッチ機構により止め金が固定します。 左右兼用型
用途制御盤・通信機器・各種小型筐体 付属品キー2本・クリップ 適合板厚(mm)2.3~3.2 表面仕上げシルバーメタリック焼付塗装
1個
620 税込682
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります