機構部品 :「屋外 分 電 盤」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筐体のコーナーに取付けができます。
用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(強化ガラス)
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤 適合板厚(mm)2.0~3.2 防塵防水性能IPX5 標準色シルバー 材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金 材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM) 表面仕上げ枠:粉体塗装
1個
8,500 税込9,350
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(網入りガラス)
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤 適合板厚(mm)2.0~3.2 防塵防水性能IPX5 標準色シルバー 材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金 材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM) 表面仕上げ枠:粉体塗装
1個
11,334 税込12,467
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上
用途分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種 吸着力(N)49 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)40 材質(ケース)ポリプロピレン(PP) 標準色クリアー(透明) 表面仕上げケース:シボ加工
1個
456 税込502
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 耐熱・耐塩・耐酸
用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 最大適合板厚(mm)10 表面仕上げ切削加工
1個
11,334 税込12,467
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 最大適合板厚(mm)10 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)271 寸法L(mm)125 寸法H(mm)60 寸法D(mm)18 寸法W(mm)18 最大適合板厚(mm)10 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード02813
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)シリンダーキャップ
スプリングで蓋を密閉していますので屋外での使用に最適です。 タキゲン製コインロックのほとんどが装着可能
用途自動販売機・屋外用分電盤・特装車 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
845 税込930
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
405 税込446
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途屋外用分電盤 材質亜鉛合金(ZDC)
1個
24 税込26
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)66 材質(キー)黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,134 税込1,247
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途自動販売機・屋外用分電盤 付属品キー2本・止め金 鍵違い数(最大)69万通り
1個
1,687 税込1,856
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・屋外用分電盤 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)135 鍵違い数100通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 0600 タキゲンコード20408
1個
2,249 税込2,474
7日以内出荷

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途自動販売機・屋外用分電盤 仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。 付属品キー2本・止め金 材質本体/SUS303(C-1880)、快削黄銅棒(C3604BD)(C-880)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 鍵違い数69万通り 表面仕上げキー/ニッケルめっき(MFNi)
1個
6,016 税込6,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー 材質(枠)ステンレス鋼板(SUS304)、網入りガラス(厚み:6.8mm) 適合パネル厚さ(mm)1.0~3.2 表面仕上げ表面枠:アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック) 防水性IPX5 タキゲンコード21974
1個
4,892 税込5,381
4日以内出荷

筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げビーズショット処理
1個
1,632 税込1,795
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)シールアップボルト
筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,106 税込1,217
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筐体のコーナーに取付けができます。 チタン製で耐食性に優れています。
用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器 材質純チタン2種 表面仕上げビーズショット処理
1個
5,622 税込6,184
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります