表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体
材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉
使用周囲温度(℃)‐20℃~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
表面抵抗率:2×1010Ω/sq
体積抵抗率:9×1010Ω・cm
マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。
取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の機器
付属品受板
リバーシブルタイプ
同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器
付属品キー2本
ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ
ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。
錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。
反転スイッチ機構
用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場
付属品キー2本
ナット径12mm、首下全長24.5mmの超コンパクトサイズ
用途防犯防火のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー
仕様同番
付属品キー2本
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
定格AC125V・1A(抵抗負荷)、DC30V・0.5A(抵抗負荷)
耐電圧(50/60Hz、1分間) 非連続端子間AC500V、各端子と非充電金属部間AC500V
絶縁抵抗(MΩ)100以上(250VDC)
使用周囲温度(℃)-15~+70(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
機械的耐久性3万回以上
電気的耐久性1万回以上
接点材質銀めっき
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
耐衝撃30G
使用周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm
ハイセキュリティ錠前新型リバーシブルキーTAK80を標準装備。
TAK80装備のハンドルやコインロックとキーの共通化ができます。
用途制御機器・計測器・セキュリティ機器
仕様鍵番号:TAK80
付属品キー2本
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー:黄銅板(C3713P)
定格AC125V/3A(抵抗負荷)、DC30V/3A(抵抗負荷)
製品質量(g)71
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)
使用周囲温度(℃)-20~+70℃(氷結しないこと)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
最小適合負荷DC5V/100mA(抵抗負荷)
接点材質銀めっき
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
耐久性機械的:2万回以上、電気的:1.5万回以上
抵触抵抗(初期値)20mΩ以下
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr/MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC1000V、各端子と非充電金属部間:AC1500V
耐衝撃30G以上
3段型7通りから5段型31通りの回路構成ができます。
2接点型なのでON・OFFの確認が確実
コンパクトでスペースを取りません。
用途コンピュータ周辺機器・警報装置
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。お問合せください。
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)40
定格DC30V/0.5A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)
使用周囲温度(℃)-15~+70℃(氷結しないこと)
使用周囲湿度60%RH以下(結露しないこと)
最小適合負荷DC5V/50mA(抵抗負荷)
接点材質銀めっき
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
耐久性機械的:3万回以上、電気的:1万回以上
抵触抵抗(初期値)100mΩ以下
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵J250(標準型)※別売
耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC500V、各端子と非充電金属部間:AC500V
耐衝撃30G以上
C-388コインロックのキースイッチタイプ。マスターシステムの製作が可能です。
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
接点材質銀めっき
耐衝撃15G以上
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。