機構部品 :「樹脂ネジ」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 推奨ねじなべねじM6 タキゲンコード01822
1個
199 税込219
当日出荷

樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリプロピレン(PP) 標準色ブラック 推奨ねじなべねじM6 タキゲンコード03003
1個
215 税込237
当日出荷

樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリアミド66(PA66) 推奨ねじ六角ボルトまたはナットM6
1個
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)取手(P=150)
樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 推奨ねじなべねじM6 タキゲンコード04538
1個
203 税込223
7日以内出荷

取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器 材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)36 寸法L(mm)195.5 寸法P(mm)180 寸法H1(mm)36 寸法H2(mm)26 タキゲンコード04346
1個
508 税込559
当日出荷

取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器 材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD) 寸法L(mm)145.5 寸法P(mm)130
1個
395 税込435
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。 樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。パイプ裏側は握り易いディンプル加工付です。 パイプ部はアルミニウム芯材入りで高強度なものとなります。 表付け、裏付け、両面付けなど様々な取付け方法が行えます。 樹脂キャップ付で取付けねじを隠せます。
用途医療関連機器、通信機器、厨房機器 標準色グレイッシュホワイト 推奨ねじなべねじM6 材質(ブラケット)ABS 材質(パイプ)アルミニウム・ABS・ASA
1個
5,285 税込5,814
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器 材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)17 寸法L(mm)117.5 寸法P(mm)102 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)17 タキゲンコード04349
1個
特価
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コーナーリフトヒンジ
従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。 閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。 左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。 樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。 従来品FB-611と取付けに互換性があります。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304) 仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上 タキゲンコード61512
1個
3,317 税込3,649
当日出荷

従来の樹脂ローラーに比べ、本体ラッチとの噛合いが多いので、庫内の圧力変化によるラッチ外れを防ぎます。 盗難防止用に庫内側からもねじ止めができます。 オフセット高さの調節ができます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、テーパー受け/ポリアセタール(POM) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
1個
1,911 税込2,102
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチファスナー
ねじを使わずにパネルや厚みのある設置物も簡単に取付けることができます。 不要な部分はニッパーで簡単にカットできます。 難燃性樹脂(UL94 V-0)を使用
用途パネルの取付 材質ポリアミド(PA6) 質量(g/個)0.6
1袋(10個)
370 税込407
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)平面カトルハンドル
ハンドルレバーを閉じることによりハンドル用カトルが扉を締込みます。 左右兼用型(本図写真共に左型にセットされています。左右の交換はロックカムユニットのねじを2本外し、180°反転させて取付けてください。) 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またB-270(P.843)と併用することで、扉取付け後でも扉と筐体の天地を逆転しハンドルの左右開きの交換が容易にできます。
用途サーバーラック 材質ポリアミド(PA66-GF25) 付属品ビスセット・キー2本 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)2.3 表面仕上げシボ加工
1個
5,622 税込6,184
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります