4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
用途重荷重用台車・大型機械 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
用途重荷重用台車・大型機械 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常は水平を保ちますが、リングレバーを引くことにより先端200mmを上下に25°傾けることができ、高い位置のキーボード操作や配線処理が楽に行えます。 リング部には手に優しいラバーコーティングが施されています。 簡易ロック機構付で振動によるレールの飛び出しがありません。
用途サーバラック・PC周辺機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31360
1個
3,417 税込3,759
4日以内出荷

K-251にホールド機構を追加した製品です。 引出した状態でボールロックが働き簡易ロックします。 また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法L1(mm)660.4 寸法S(mm)480 寸法L2(mm)657.4 寸法N(mm)13 製品質量(g)672 寸法P1(mm)628.6 寸法P2(mm)615.9 寸法P3(mm)504.8 寸法P4(mm)314.3 寸法P5(mm)609.6 寸法P6(mm)508 許容荷重(N)412 寸法P7(mm)304.8 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31431
1個
1,842 税込2,026
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります