機構部品 :「通信機器」の検索結果

関連キーワード
281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・通信機器
1個
236 税込260
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器 寸法L1(mm)122 寸法L2(mm)18 寸法W(mm)10 寸法P(mm)102 寸法L3(mm)10 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)8
1個
101 税込111
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 使用荷重(N)196
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーツケース用に開発された取手です。 握部が伸縮します。
用途トランク・通信機器 材質熱可塑性ポリウレタン樹脂エラストマー(TPU) 質量(g)54 表面仕上げシボ加工 タキゲンコード04647
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバー塗装
1個
562 税込618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途環境機器・通信機器・船舶・車両 材質ステンレス(SUS316) 表面仕上げ電解研磨
1個
2,438 税込2,682
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。 取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器 材質本体/ABS樹脂(ブラック)、取手/エラストマー(TPE) 材質(本体)ABS樹脂 材質(取手)エラストマー(TPE) 付属品取付け用ナット ブラック 質量(g)100 タキゲンコード00909 吊下荷重(N)196
1個
679 税込747
当日出荷

取手部に板ばねを使用しています。 ブラケットはステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)49 タキゲンコード04669 吊下荷重(N)200
1個
274 税込301
当日出荷

用途計測機器・通信機器 材質亜鉛合金(ZDC)
1個
867 税込954
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)45 耐荷重(kg)11 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)11 タキゲンコード12428
1個
495 税込545
当日出荷

大型のトランクに最適な取手です。 洗練されたデザインで内部からの取付けが可能です。
用途トランク・通信機器 材質ポリプロピレン(PP) 表面仕上げショットブラスト タキゲンコード04648
1個
699 税込769
当日出荷

閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)16 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13273 定格トルク(cN・m)17.3
1個
260 税込286
当日出荷

機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)6 寸法L(mm)24 寸法P(mm)20 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード01206
1個
216 税込238
当日出荷

機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)10 寸法L(mm)59 寸法P(mm)55 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード01204
1個
250 税込275
当日出荷

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)52 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)11 タキゲンコード11625
1個
598 税込658
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)取手6型(P=70)
管理目的によりそれぞれのカラーが使い分けられます。
用途計測機器・通信機器
1個
307 税込338
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型3号取手(P=102)
角型のデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)50 寸法L1(mm)112 寸法L2(mm)10 寸法W(mm)11 寸法P(mm)102 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)5 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294 タキゲンコード00363
1個
588 税込647
当日出荷

取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器 材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD) 寸法L(mm)145.5 寸法P(mm)130
1個
395 税込435
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本革を使用しソフトな使用感が得られます。
用途計測機器・通信機器 材質皮革 薄茶
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型扉に最適です。
用途計測機器・通信機器・オーディオ機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)45 寸法L1(mm)64 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)7.5 寸法L2(mm)63 寸法W(mm)36 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)24 穴の有無なし 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
182 税込200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)44 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)11 タキゲンコード11624
1個
586 税込645
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)アルミ丸棒取手(P=110)
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
用途計測機器・通信機器 材質アルミニウム合金(A6063) 表面仕上げアルマイト処理
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器 材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)36 寸法L(mm)195.5 寸法P(mm)180 寸法H1(mm)36 寸法H2(mm)26 タキゲンコード04346
1個
508 税込559
当日出荷

耐食性に優れたステンレスSUS316を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)75 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げ光沢バレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)26 タキゲンコード11914
1個
832 税込915
当日出荷

本革を使用しソフトな使用感が得られます。 取付け面からの突起が少ない。
用途計測機器・通信機器 材質皮革(薄茶色) 吊下荷重(N)19~39
1個
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)126 許容荷重(N)147 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,799 税込1,979
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)8 寸法L(mm)41.5 寸法P(mm)37.5 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード01205
1個
227 税込250
当日出荷

機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)14 寸法L(mm)94 寸法P(mm)90 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード01202
1個
295 税込325
当日出荷

本革を使用しソフトな使用感が得られます。 取付け面からの突起が少ない。
用途計測機器・通信機器 材質皮革 薄茶 質量(g)15 寸法L1(mm)138 寸法L2(mm)115 寸法W(mm)24 寸法P(mm)28 吊下荷重N(kgf)19~39 タキゲンコード00199
1個
659 税込725
当日出荷

スチールボールと板ばねの作用でロックします。
用途計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
315 税込347
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ電解研磨(TMP)
1個
1,140 税込1,254
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型3号取手(P=130)
角型のデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器 材質亜鉛合金(ZDC) 寸法L1(mm)140 寸法W(mm)12 寸法P(mm)130 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294
1個
812 税込893
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)プルスタイルヒンジ
軸を上下にスライドさせる事により、抜差し蝶番として使用できます。 扉を水平方向に外す事ができるのでスペースを有効に利用できます。
用途計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,116 税込1,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)マルチ取手(P=240×20)
ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。
用途各種キャビネット・通信機器 材質パイプ/硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、ブラケット/ポリアミドMXD6 質量(g)190 適合板厚(mm)5~20
1個
1,125 税込1,238
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)148 許容荷重(N)147 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,911 税込2,102
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途計測機器・通信機器 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)12 寸法L(mm)76.5 寸法P(mm)72.5 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード01203
1個
272 税込299
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)取手5型(P=94)
シンプルなデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)80 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)392 タキゲンコード00185
1個
531 税込584
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります