パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。
取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。
アルミ製で軽量です。
防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用)
左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・分電盤
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(g)280
適合板厚(mm)0~2.5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)
鍵鍵なし
タキゲンコード4696
1個
¥1,589
税込¥1,748
4日以内出荷
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)66
材質(キー)黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)49
付属品キー1本
質量(g)32
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード22245
1個
¥794
税込¥873
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶
材質ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)(締代1mm)196
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード21290
1個
¥1,474
税込¥1,621
当日出荷
南京錠で施錠することができます。
用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス
材質ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)(締代0.5mm)147
表面仕上げバレル研磨
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)45
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード24635
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤
引張荷重(N)29
材質黄銅板(C2801P)
付属品キー1本
質量(g)36
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード20327
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
南京錠で施錠する事ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・分電盤・工作機械
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研摩
タキゲンコード24548
1個
¥709
税込¥780
4日以内出荷
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446)
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品専用止め金・取付け板・ビスセット
適合板厚(mm)0~2.5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
南京錠で施錠ができます。
アーム部はステンレスを使用しており、錆にくく、締付け強度が優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
引張荷重(N)(締代1mm)196
質量(g)90
材質(アーム)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体・受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20450
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。
A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)
付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)514
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵番号:0200
タキゲンコード4714
1個
¥4,614
税込¥5,075
4日以内出荷
A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)514
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵鍵なし
タキゲンコード4715
1個
¥4,306
税込¥4,737
5日以内出荷
CP-420の鍵付タイプです。
配分電盤用締金具です。(JIS)
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。
用途配分電盤の内扉
強力な粘着剤により容易に貼付けできます。
止め金、ロッドの接触面を保護します。
用途配電盤・分電盤・制御盤
材質ステンレス箔(SUS)合成樹脂系粘着剤付き
質量(g)18.5/10枚
引張強度(N/mm)270/10
伸び(%)10
粘着力(N/10mm)13.7
タキゲンコード04465
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法W1(mm)25.2
寸法W2(mm)25
標準色ブラック
寸法t1(mm)3.2
寸法t2(mm)1.5
タキゲンコード04000
1個
¥40
税込¥44
当日出荷
静電気などの帯電を防止します。
導通をとることにより、シールド効果が得られます。
用途配電盤・分電盤・制御盤
材質銅ブスバー(C1100)
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード04333
1個
¥420
税込¥462
4日以内出荷
塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)1.8
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)10
標準色ブラック
適合径(Φmm)(ロッド棒)8
タキゲンコード01649
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
耐熱温度は約80℃
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など
材質エラストマー
質量(g)0.9
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)10
標準色ホワイト
タキゲンコード04496
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法W1(mm)24.2
寸法W2(mm)24
標準色ブラック
寸法t1(mm)2.3
寸法t2(mm)2.4
タキゲンコード04003
1個
¥40
税込¥44
4日以内出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
標準色ブラック
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法W1(mm)24.2
寸法W2(mm)24
標準色ブラック
寸法t1(mm)3.2
寸法t2(mm)1.5
タキゲンコード04002
1個
¥40
税込¥44
4日以内出荷
塗装面の保護。
振動によるビビリ音の防止。
AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。
止め金にワンタッチで装着できます。
止め金に加工をする必要がありません。
用途制御盤・配電盤
材質ポリプロピレン(PP)
標準色ホワイト
タキゲンコード04448
1個
¥40
税込¥44
4日以内出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)2
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)11
寸法D3(Φmm)8.1
標準色ブラック
寸法D4(Φmm)10
寸法D6(mm)Φ8
寸法D5(Φmm)6
タキゲンコード03994
1個
¥50
税込¥55
4日以内出荷
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法W1(mm)25.2
寸法W2(mm)25
標準色ブラック
寸法t1(mm)3.3
寸法t2(mm)2.4
タキゲンコード04001
1個
¥40
税込¥44
4日以内出荷
塗装面の保護。
振動によるビビリ音の防止。
AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。
止め金にワンタッチで装着できます。
止め金に加工をする必要がありません。
用途制御盤・配電盤
材質ポリプロピレン(PP)
標準色ホワイト
タキゲンコード04449
1個
¥40
税込¥44
当日出荷
耐熱温度は約80℃
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など
材質エラストマー
質量(g)1.2
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)12
標準色ホワイト
タキゲンコード04497
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)1.3
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)8
標準色ブラック
適合径(Φmm)(ロッド棒)6
タキゲンコード01648
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。
錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換する事ができます。
鍵管理に優れています。
ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。
左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷する事もできます。ご相談ください。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤
材質アルミニウム合金(ADC)
最大適合板厚(mm)2.3
表面仕上げシルバーメタリック塗装
タキゲンコード04555
1個
¥2,530
税込¥2,783
4日以内出荷
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途自動販売機・屋外用分電盤
付属品キー2本・止め金
鍵違い数(最大)69万通り
ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。
錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換することができます。
鍵管理に優れています。
ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。
左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷することもできます。ご相談ください。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤
仕様ダブルロックユニット(同番)
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(g)92
最大適合板厚(mm)2.3
表面仕上げシルバーメタリック塗装
鍵番号:TAK80
タキゲンコード4554
1個
¥3,734
税込¥4,107
4日以内出荷
塗装面の保護とガタつき防止
振動によるビビリ音の防止
塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)2.4
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)12
標準色ブラック
適合径(Φmm)(ロッド棒)10
タキゲンコード01650
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒を加工する必要はありません。
塗装面の保護とガタつきを防止します。
振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤
材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー
寸法L(mm)16
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)8
寸法D3(Φmm)10
寸法D4(Φmm)7.4
適合径(Φmm)ロッド棒:8
適合シャフト径(Φmm)6、8、10
タキゲンコード04218
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒を加工する必要はありません。
塗装面の保護とガタつきを防止します。
振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤
材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー
寸法L(mm)14
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)6
寸法D3(Φmm)8
寸法D4(Φmm)5.4
適合径(Φmm)ロッド棒:6
適合シャフト径(Φmm)6、8、10
タキゲンコード04217
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。