49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
南京錠で施錠できます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。 C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
703 税込773
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈な耐振構造です。 振動・衝撃の激しい大型扉に最適です。 ハーフロック機構付きです。
用途特装車・建設機械・重機 付属品ストライカー(C-873-1、2共通)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
用途バス・特装車・建設機械などのサッシ 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)
1個
563 税込619
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ドアラッチ
米国製の頑丈な構造 内側からレバーによる開扉が可能です。
用途特装車・建設機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
5,667 税込6,234
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途建設機械・特装車 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)6100 寸法L1(mm)1200 寸法t(mm)4.5 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)55 寸法W(mm)100 表面仕上げ生地 タキゲンコード11673
1個
8,715 税込9,587
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド用ラッチ錠
ワンタッチ閉扉できます。
用途特装車・建設機械・バス 材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード24469
1個
1,191 税込1,310
4日以内出荷

ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス 材質冷間圧延鋼材(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
13,492 税込14,841
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途建設機械・特装車 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)1800 寸法L1(mm)1000 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)55 寸法W(mm)70 表面仕上げ生地 タキゲンコード11676
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ錠
ワンタッチドアに最適です。 フラットバーを取付けることにより簡単に遠隔操作ができます。
用途特装車・建設機械 材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) タキゲンコード21211
1個
876 税込964
4日以内出荷

用途特装車・建設機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,834 税込3,117
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途建設機械・特装車 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)4800 寸法L1(mm)1200 寸法t(mm)4.5 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)55 寸法W(mm)70 表面仕上げ生地 タキゲンコード11674
1個
8,040 税込8,844
4日以内出荷

ガラス窓等を密閉あるいは換気用半開き状態に保持します。 樹脂製のソフトなハンドルです。
用途特装車・建設機械・バス 材質ハンドル/ポリカーボネイト(PC)(グレー)、アーム/亜鉛合金(ZDC)、パッキン/ネオプレンゴム 表面仕上げ亜鉛めっき黒クロメート処理(MZZn-C) タキゲンコード22205
1個
996 税込1,096
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 受け金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。
用途特装車・建設機械・エンジンカバー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)294 表面仕上げバレル研磨
1個
1,238 税込1,362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)建機用シリンダー錠
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は180°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途特装車・建設機械 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード22768
1個
1,405 税込1,546
7日以内出荷

用途建設機械・特装車 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)2300 寸法L1(mm)1000 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)50 寸法W(mm)100 表面仕上げ生地 タキゲンコード11649
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

用途特装車・建設機械・バス 付属品クイックブッシュAC-25-Q-13 材質本体/ステンレス鋼棒(SUS304) クイックブッシュ/ポリアミド6(PA6) 質量(g)10 適合ロッド径(Φmm)6 タキゲンコード23988
1個
252 税込277
4日以内出荷

Φ4ロッド用のコントロールセンターです。 最大53mmのストロークがあるためほとんどのラッチが使用可能です。 左右兼用型
用途特装車・コンテナ・建設機械 付属品クイックブッシュ(2個) 材質ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード21519
1個
1,406 税込1,547
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)防水丸型平面ハンドル
防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 外観パネルに合せ、塗装しやすい表面仕上げ 左右兼用型
用途バス・特装車・建設機械 材質亜鉛合金(ZDC) 適合板厚(mm)1.6 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) タキゲンコード01208
1個
1,698 税込1,868
欠品中

用途建設機械・特装車 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)2300 寸法L1(mm)1000 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)55 表面仕上げ生地 タキゲンコード11675
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

用途建設機械・特装車 材質B-1808/ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)1800 寸法L1(mm)1000 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)50 寸法W(mm)70 表面仕上げ生地 タキゲンコード11650
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

用途特装車・バス・建設機械 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・取付け板 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。 機器の内側のコーナーを引付け及び締付けが可能です。
用途特装車・建設機械・振動機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)179 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード22809
1個
1,911 税込2,102
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ジョイント金具 (Φ6用)
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス 付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-13 材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400) 質量(g)10 寸法L(mm)23.5 寸法W(mm)12 寸法H1(mm)8.5 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)13.5 適合ロッド径(Φmm)6 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23986
1個
200 税込220
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ジョイント金具 (Φ4用)
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス 付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14 材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400) 質量(g)10 寸法L(mm)19 寸法W(mm)9 寸法H1(mm)6.5 寸法H2(mm)8 寸法H3(mm)10 適合ロッド径(Φmm)4 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21817
1個
218 税込240
4日以内出荷

ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス 付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14 材質(本体)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)10 寸法L(mm)19 寸法W(mm)9 寸法H1(mm)6.5 寸法H2(mm)8 寸法H3(mm)10 材質(ブッシュ)ポリアミド6(PA6) 適合ロッド径(Φmm)4 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23987
1個
226 税込249
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)薄型スナッチロック
用途特装車・建設機械・バス 材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,574 税込1,731
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)超大型スライドレール
重荷重用に設計された、鋼製スライドレールです。
用途特装車・建設機械・計測機器・バス 材質一般構造用圧延鋼材(SS) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
78,596 税込86,456
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)オーバルハンドル
丸味のあるデザインでソフトな外観になります。 防水構造なので扉を選びません。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 左右兼用型
用途特装車・建設機械のワンタッチドア 材質ポリカーボネイト(PC) 付属品キー2本 ブラック タキゲンコード01897
1個
4,251 税込4,676
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ナイロンアジャスター
底部がポリアミド製で耐薬品性に優れています。
用途建設機械扉・計測機器・スチールキャビネット 材質底部/ポリアミド6(PA6)、シャフト/機械構造用炭素鋼鋼材(S25C) タキゲンコード21815
1個
200 税込220
4日以内出荷

板厚8.5~10mmの厚手の扉に装着できます。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式平面ハンドルです。 ソフトな操作でワンアクション開閉 耐久性に優れた樹脂です。
用途建設機械・特装車・制御盤・食品機械 材質本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品キー2本・取付け板・受座 質量(g)420 適合板厚(mm)8.5~10 標準色ブラック K240 タキゲンコード02004
1個
3,703 税込4,073
6日以内出荷

振動に強いラッチとストライカーです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型軽量タイプです。
用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
1個
1,687 税込1,856
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで閉扉できます。 アームを回転させてラッチの長さを調整できます。 アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。
用途特装車・コンテナー・バスのトランクルーム・建設機械 材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303) 材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード21702
1個
2,868 税込3,155
4日以内出荷

ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。 扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。 アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続しているため、自由に配置できます。
用途特装車・建設機械等のワンタッチドア 仕様外部操作ハンドル 付属品キー2本 材質ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、ロック部/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)2231 表面仕上げハンドル/焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 番号:T0230 タキゲンコード3489
1個
14,065 税込15,472
5日以内出荷

ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。 扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。 アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続している為、自由に配置できます。
用途特装車・建設機械等のワンタッチドア 材質ロック部:冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品キー2本 材質(ハンドル)アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げハンドル:焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) T0230 タキゲンコード03490
1個
2,811 税込3,092
当日出荷

ワンタッチで閉扉できます。 オールステンレスで耐食性に優れています。 角棒付ハンドル(A-103N等)やワイヤーなどの遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・建設機械・バスのトランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
8,274 税込9,101
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)モーメンタリーロック
用途特装車・建設機械等の各種ドアロックの施解錠
1個
1,631 税込1,794
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面スナッチハンドル
扉面からの突起が少ない平面タイプ 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドル
用途特装車・建設機械などのトランクリッド・ワンタッチ扉 付属品取付け板・受金具 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)550 表面仕上げ焼付塗装(ブラック) 番号:K240 タキゲンコード2868
1個
5,615 税込6,177
5日以内出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
405 税込446
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド用ラッチ錠
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,134 税込1,247
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング