機構部品 :「鋼管」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉
仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)
使用温度(℃)-30~+80
表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。
オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。
簡単にストッパーを解除できます。
ロック状態が一目で確認できます。
用途各種機器のカバー・蓋・扉
材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)
表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
使用温度(℃)-30~+80
仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。
位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等
材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400)
材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)
表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45)
タキゲンコード24578
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
付属品キー2本
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)
鍵350
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)41
寸法L(mm)42
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11563
1個
¥116
税込¥128
4日以内出荷
質量(g)60
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10230
1個
¥256
税込¥282
4日以内出荷
質量(g)91
寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)
寸法L1(mm)84
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)42
寸法T(mm)2
寸法L3(mm)42
寸法D3(Φmm)6
寸法L4(mm)90
材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
寸法D4(Φmm)12
表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10233
1個
¥267
税込¥294
当日出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)19
寸法L(mm)20
寸法D(Φmm)5.2
寸法□W(mm)12
表面仕上げ生地
タキゲンコード13145
1個
¥126
税込¥139
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)95
寸法L(mm)52
寸法D(Φmm)10.2
寸法□W(mm)18
表面仕上げ生地
タキゲンコード13138
1個
¥341
税込¥375
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)24
寸法L(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)8.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11576
1個
¥78
税込¥86
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)40
寸法L(mm)30
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)8.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11569
1個
¥107
税込¥118
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)51
寸法L(mm)52
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11562
1個
¥126
税込¥139
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)16
寸法L(mm)35
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)5.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11568
1個
¥79
税込¥87
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)72
寸法L(mm)52
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)10.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11560
1個
¥183
税込¥201
6日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)44
寸法L(mm)54
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)8.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11558
1個
¥108
税込¥119
4日以内出荷
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
付属品キー2本
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨
鍵0350
タキゲンコード60927
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11582
1個
¥256
税込¥282
4日以内出荷
質量(g)135
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10228
1個
¥346
税込¥381
6日以内出荷
質量(g)56
寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)
寸法L1(mm)70
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)35
寸法T(mm)2
寸法L3(mm)35
寸法D3(Φmm)5
寸法L4(mm)80
材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
寸法D4(Φmm)10
表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10234
1個
¥210
税込¥231
4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル
質量(g)100
寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)
寸法L1(mm)84
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)6
寸法L2(mm)42
寸法T(mm)2
寸法L3(mm)42
寸法D3(Φmm)12
寸法L4(mm)90
材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
寸法□W(mm)14
表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10543
1個
¥321
税込¥353
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)31
寸法L(mm)20
寸法D(Φmm)8.2
寸法□W(mm)16
表面仕上げ生地
タキゲンコード13143
1個
¥157
税込¥173
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)44
寸法L(mm)24
寸法D(Φmm)10.2
寸法□W(mm)18
表面仕上げ生地
タキゲンコード13142
1個
¥220
税込¥242
8日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)33
寸法L(mm)35
寸法D(Φmm)5.2
寸法□W(mm)12
表面仕上げ生地
タキゲンコード13141
1個
¥197
税込¥217
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)48
寸法L(mm)40
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)8.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11565
1個
¥123
税込¥135
7日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)62
寸法L(mm)52
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)8.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11561
1個
¥140
税込¥154
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)22
寸法L(mm)30
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)5.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11571
1個
¥78
税込¥86
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)25
寸法L(mm)20
寸法D(Φmm)6.2
寸法□W(mm)14
表面仕上げ生地
タキゲンコード13144
1個
¥145
税込¥160
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)53
寸法L(mm)42
寸法D(Φmm)6.2
寸法□W(mm)14
表面仕上げ生地
タキゲンコード13140
1個
¥188
税込¥207
当日出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)80
寸法L(mm)52
寸法D(Φmm)8.2
寸法□W(mm)16
表面仕上げ生地
タキゲンコード13139
1個
¥228
税込¥251
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)15
寸法L(mm)20
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)5.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11579
1個
¥65
税込¥72
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)27
寸法L(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11577
1個
¥90
税込¥99
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)25
寸法L(mm)25
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11573
1個
¥110
税込¥121
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)30
寸法L(mm)30
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11570
1個
¥99
税込¥109
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)40
寸法L(mm)40
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11566
1個
¥123
税込¥135
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)20
寸法L(mm)20
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11578
1個
¥71
税込¥78
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)32
寸法L(mm)20
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)8.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11575
1個
¥95
税込¥105
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)14
寸法L(mm)30
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)5.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11572
1個
¥65
税込¥72
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)36
寸法L(mm)54
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11559
1個
¥122
税込¥134
6日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)11
寸法L(mm)15
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)5.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11580
1個
¥65
税込¥72
6日以内出荷
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。