機構部品 :「EPDM 3mm」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質EPDM
種類ゴム足
硬度70°±5°
使用温度(℃)(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)70以下
材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)
特性難燃性
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木
使用温度範囲(℃)-20~80
粘着剤付き
標準色ブラック
圧縮された状態から瞬時に復元します。
永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。
応力緩和が少ない
軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。
EPDM製のため耐候性に優れています。
C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
用途配分電盤のシール材
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用温度範囲(℃)-20~80
長さ(m)1
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
使用周囲温度(℃)-20~70
ハンドルを保護し防塵と耐食性を向上させます。
EPDM製で耐久性・耐候性に優れているので屋外使用に適しています。
用途A-481シリーズ専用防塵キャップです。
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の脚部
材質EPDM
種類ゴム足
特性難燃性
硬度70°±5°
使用周囲温度(℃)70以下
色ブラック
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
硬度50°±5°
特性難燃性
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)3.5
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)20
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24162
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)1
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)7
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24152
1個
¥27
税込¥30
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)1
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)9
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24154
1個
¥27
税込¥30
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
質量(g)65
寸法L1(mm)78.5
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)60
寸法W(mm)13
寸法L3(mm)12
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
質量(g)145
寸法L1(mm)94
寸法D(Φmm)50
寸法L2(mm)70
寸法W(mm)19
寸法L3(mm)15
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)8
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)30
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24166
1個
¥87
税込¥96
欠品中
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)0.7
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)5
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24150
1個
¥25
税込¥28
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)2.5
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)15
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24160
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
取付けることで防振性が優れます。
床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
質量(g)3.5
寸法L1(mm)5.5
寸法D1(Φmm)41
寸法D2(Φmm)37
寸法L2(mm)3.5
寸法D3(Φmm)30
寸法W1(mm)6
寸法W2(mm)2
タキゲンコード31505
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)1.5
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)11
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24156
1個
¥31
税込¥34
当日出荷
取付けることで防振性が優れます。
床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
質量(g)17
寸法L1(mm)10
寸法D1(Φmm)79
寸法D2(Φmm)75
寸法L2(mm)8
寸法D3(Φmm)59
寸法W1(mm)8
寸法W2(mm)3
タキゲンコード31503
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5
質量(g)456
寸法L1(mm)160
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)130
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)16
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適
ラッチの強さはねじで調整できます。
パネル穴明け加工が容易です。
アルミニウム製の筐体に取付けた際、発生する電解腐食を防ぎます。
表面仕上げ電解研磨
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)5
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)25
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24164
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5
色ブラック
質量(g)385
硬度80°±5
寸法L1(mm)130
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)100
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)16
材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)
基本使用荷重(kN)(垂直)9.8
タキゲンコード31635
1個
¥2,082
税込¥2,290
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5
色シルバー
質量(g)80
寸法L1(mm)70
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)50
寸法W(mm)17
寸法L3(mm)12
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)3.92
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M16×2
質量(g)240
寸法L1(mm)97
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)70
寸法W(mm)24
寸法L3(mm)16
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)8.82
取付けることで防振性が優れます。
床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
質量(g)7.3
寸法L1(mm)7
寸法D1(Φmm)58
寸法D2(Φmm)54
寸法L2(mm)5
寸法D3(Φmm)44
寸法W1(mm)7
寸法W2(mm)2.5
タキゲンコード31504
1個
¥136
税込¥150
当日出荷
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
粉体塗装のため耐食性に優れています。
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤
適合板厚(mm)2.0~3.2
防塵防水性能IPX5
標準色シルバー
材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金
材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)
表面仕上げ枠:粉体塗装
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック
使用荷重(N)垂直:9.80
ピッチ(mm)2.5
質量(g)456
硬度80°±5°
表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31627
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用荷重(N)垂直:8.82
ピッチ(mm)2
質量(g)240
硬度80±5
体積抵抗率(Ωcm)8.4×103
表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104
表面仕上げ電解研摩
寸法MM16
タキゲンコード31813
1個
¥2,699
税込¥2,969
5日以内出荷
鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
付属品大ナット・ビスセット
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック
ピッチ(mm)2.5
硬度80°±5°
表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
粉体塗装のため耐食性に優れています。
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤
適合板厚(mm)2.0~3.2
防塵防水性能IPX5
標準色シルバー
材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金
材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)
表面仕上げ枠:粉体塗装
底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用荷重(N)垂直:7.84
ピッチ(mm)1.75
質量(g)145
硬度80±5
体積抵抗率(Ωcm)8.4×103
表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104
表面仕上げ電解研摩
寸法MM12
タキゲンコード31814
1個
¥2,081
税込¥2,289
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。