絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(8)
  • SUS(エスユーエス)(2,482)
  • エスコ(942)
  • 東京発条製作所(678)
  • イマオコーポレーション(609)
  • LAMP(スガツネ工業)(606)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(490)
  • 栃木屋(392)
  • ジョー・プリンス竹下(314)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(236)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(232)
  • RS PRO(174)
  • ナベヤ(160)
  • 岩田製作所(158)
  • 三星産業貿易(122)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(106)
  • MIYOSHI(小西製作所)(90)
  • TRUSCO(89)
  • ホシモト(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(154)
  • 以上(169)
  • 以上(172)
  • 以上(180)
価格
  • 1,500円以下(624)
  • 1,500-10,000円(508)
  • 10,000-50,000円(164)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品 :「SUS」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
関連キーワード
  • sus
  • sus アルミフレーム
  • sus板
1,219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス スプリングフック(L=99) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリングフック(L=99)TAKIGEN(タキゲン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質寸法L1(mm)99寸法L2(mm)17寸法W1(mm)22寸法W2(mm)19使用荷重(N)1200タキゲンコード11523
ステンレス スプリングフック(L=89) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリングフック(L=89)TAKIGEN(タキゲン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法L1(mm)89寸法L2(mm)11寸法W1(mm)13寸法W2(mm)19使用荷重(N)300タキゲンコード11522
ステンレス スプリングフック(L=63) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリングフック(L=63)TAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質ステンレス寸法L1(mm)63寸法L2(mm)6寸法W1(mm)7.5寸法W2(mm)10使用荷重(N)250タキゲンコード11524
ステンレス スプリングフック(L=76) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリングフック(L=76)TAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質寸法L1(mm)76寸法L2(mm)7.5寸法W1(mm)8寸法W2(mm)12.5使用荷重(N)350タキゲンコード11525
ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)45耐荷重(kg)11材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード12428
超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あきTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11901
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
ステンレス マリンヒンジ(L36×W48×t2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(L36×W48×t2)TAKIGEN(タキゲン)
754税込829
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)36材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)8.5タキゲンコード11508
ステンレス キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス平型蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番 穴あきTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス マリンヒンジ(L75×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(L75×W50×t2)TAKIGEN(タキゲン)
832税込915
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)75適合扉高さ(mm)600表面仕上げ光沢バレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)26タキゲンコード11914
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W40×t2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W40×t2)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
586税込645
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)44材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード11624
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W54×t2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W54×t2)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)52材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード11625
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ10 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(ストレートタイプ)軸Φ10TAKIGEN(タキゲン)
2,217税込2,439
1個
当日出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)105許容荷重(kN)2.94表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10729
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ8 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(ストレートタイプ)軸Φ8TAKIGEN(タキゲン)
1,485税込1,634
1個
当日出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)60許容荷重(kN)1.96表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10730
防水マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)防水マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
743税込817
1個
当日出荷
マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。 密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。 A面、B面の両方で吸着します。
用途工作機械・キャビネット吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20%材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)33使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75耐久回数10万回以上タキゲンコード24375
ステンレス マリンヒンジ(L40×W60×t2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(L40×W60×t2)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
832税込915
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)47材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)10タキゲンコード12742
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ5 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(ストレートタイプ)軸Φ5TAKIGEN(タキゲン)
1,073税込1,180
1個
当日出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)16許容荷重(kN)0.49表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10732
平型蝶番 穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番 穴アキTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴なし TAKIGEN(タキゲン)超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴なしTAKIGEN(タキゲン)
74税込81
1個
当日出荷
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13236
シャックル(バウタイプ)軸Φ8 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(バウタイプ)軸Φ8TAKIGEN(タキゲン)
1,583税込1,741
1個
当日出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)60許容荷重(N)1.96表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10735
クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)クリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)
450税込495
1個
当日出荷から4日以内出荷
マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。
用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
ステンレス プレス自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プレス自在キャスター(ストッパーなし)TAKIGEN(タキゲン)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で 旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレスプレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレスプレス固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プレス自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス 二軸マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 二軸マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)
1,798税込1,978
1個
欠品中
耐食性に優れたSUS316を使用。 二軸機構で180°開きます。 表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
用途船舶用ハッチ・天蓋材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13343
ステンレス セフティロックステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス セフティロックステーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
4,105税込4,516
1個
当日出荷から4日以内出荷
安全重視の完全固定タイプ 従来のステーB-1460に安全ロック機構をプラス。ボタンを押しロックを解除しないと閉まりません。 耐塩害仕様のSUS316製
用途船舶・振動機器・屋外機器材質ステンレス鋼板(SUS316)許容荷重(N)392表面仕上げ光沢バレル研磨
シャックル(バウタイプ)軸Φ10 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(バウタイプ)軸Φ10TAKIGEN(タキゲン)
2,217税込2,439
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)105許容荷重(N)2.94表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10734
シャックル(バウタイプ)軸Φ6 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(バウタイプ)軸Φ6TAKIGEN(タキゲン)
1,175税込1,293
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)30許容荷重(kN)0.98表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10736
ステンレス セミパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス セミパチン錠TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤表面仕上げバレル研磨材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
シャックル(バウタイプ)軸Φ5 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(バウタイプ)軸Φ5TAKIGEN(タキゲン)
1,070税込1,177
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)16許容荷重(N)0.49表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10737
ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
497税込547
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ6 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(ストレートタイプ)軸Φ6TAKIGEN(タキゲン)
1,181税込1,299
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)30許容荷重(kN)0.98表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10731
規格型平蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)規格型平蝶番 穴あきTAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
145税込160
1個
当日出荷
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32板厚(mm)1.5材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
シャックル(バウタイプ)軸Φ12 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(バウタイプ)軸Φ12TAKIGEN(タキゲン)
3,021税込3,323
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)215許容荷重(N)4.9表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10733
ステンレス オートロックパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス オートロックパチン錠TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
563税込619
1個
当日出荷
自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス ローラーキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ローラーキャッチTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE)表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ12 TAKIGEN(タキゲン)シャックル(ストレートタイプ)軸Φ12TAKIGEN(タキゲン)
3,021税込3,323
1個
5日以内出荷
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)215許容荷重(kN)4.9表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10728
止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)止め金(□8穴)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
110税込121
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L40×W30×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品