機構部品 :「spcc 0.5」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途計測機器・自動販売機・工作機械
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機
引張荷重(N)締代0.5mmで196
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)80
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20424
1個
¥211
税込¥232
4日以内出荷
ナット径12mm、首下全長24.5mmの超コンパクトサイズ
用途防犯防火のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー
仕様同番
付属品キー2本
材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
定格AC125V・1A(抵抗負荷)、DC30V・0.5A(抵抗負荷)
耐電圧(50/60Hz、1分間) 非連続端子間AC500V、各端子と非充電金属部間AC500V
絶縁抵抗(MΩ)100以上(250VDC)
使用周囲温度(℃)-15~+70(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
機械的耐久性3万回以上
電気的耐久性1万回以上
接点材質銀めっき
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
耐衝撃30G
使用周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
引張荷重(N)締代0.5mmで294
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20427
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
引張荷重(N)(締代0.5mm)294
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20426
1個
¥266
税込¥293
4日以内出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)120
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31343
1個
¥272
税込¥299
5日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)1.5
寸法L(mm)20
寸法t(mm)0.5
寸法D1(Φmm)1
寸法D2(Φmm)2.2
寸法W(mm)14
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10137
1個
¥96
税込¥106
5日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。