機構部品 :「アングル 部品」の検索結果
長さ(mm)16.5
幅(mm)10(-0.05/0)
厚さ(mm)9.5(0/-0.13)
材質(本体)SKH51
質量(g)7
材質(チップ)SKH51
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
硬度(本体)HRC62
1個
¥4,947
税込¥5,442
翌日出荷
質量(g)500
角度θ(°)20、25、30、35、40、45
表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上
硬度(本体)HRC40~45
1セット
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
付属品TナットST(品番TST8)2個、フランジ付き専用ボタンボルトM8×1.25-18L2本、スペーサー1個
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)85
表面処理(本体)塗装
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
厚さ(mm)9.5(0/-0.13)
長さ(mm)16.5
幅(mm)14.3(-0.05/0)
上方に干渉物がある場合にレバーの角度を変えてご使用できます。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
材質SKH51
質量(g)13
タイプフェノール樹脂製
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
材質超硬
W(0/-0.05)14.3
質量(g)20
タイプフェノール樹脂製
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
材質SKH51
W(0/-0.05)14.3
質量(g)11
タイプフェノール樹脂製
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
材質本体:SKH51、チップ :超硬
質量(g)13
タイプフェノール樹脂製
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
材質超硬
W(0/-0.05)14.3
質量(g)20
タイプフェノール樹脂製
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
材質SKH51
W(0/-0.05)14.3
質量(g)12
タイプフェノール樹脂製
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・上方に干渉物がある場合にレバーの角度を変えてご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
材質SKH51
W(0/-0.05)14.3
質量(g)12
タイプフェノール樹脂製
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
材質SKH51
質量(g)12
タイプフェノール樹脂製
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150
質量(g)29
タイプフェノール樹脂製
L159.8
L237.5
H327
L325.8
H238.1
H143.1
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
・各サイズ、対称のものとで2個1組です。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150
質量(g)500
タイプフェノール樹脂製
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150
質量(g)52
タイプフェノール樹脂製
L154
L247.5
H320
L36.5
H234.5
H141
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150
質量(g)38
タイプフェノール樹脂製
L157
L242.2
H321.8
L316.7
H235.4
H141.5
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150
質量(g)46
タイプフェノール樹脂製
L155.6
L244.8
H320.4
L311.7
H234.7
H141.1
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150
質量(g)34
タイプフェノール樹脂製
L158.5
L239.7
H324
L321.5
H236.6
H142.2
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
・ワークの角度加工にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150
質量(g)23
タイプフェノール樹脂製
L160.9
L235.6
H330.7
L329.5
H240
H144.2
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
取付けポケット加工手順はTRIG-CUT-D3をご覧ください。
固定には、TRIG-INS-M3TRIG用スクリューをご利用ください。
歯数6
材質(本体)WCCo系超硬合金
質量(g)1.8
表面処理(本体)TiNコーティング
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
取付けポケット加工手順はTRIG-CUT-D3をご覧ください。
固定には、TRIG-INS-M3TRIG用スクリューをご利用ください。
歯数12
材質(本体)WCCo系超硬合金
質量(g)1.8
表面処理(本体)TiNコーティング
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
取付けポケット加工手順はTRIG-CUT-D3をご覧ください。
固定には、TRIG-INS-M3TRIG用スクリューをご利用ください。
歯数10
材質(本体)WCCo系超硬合金
質量(g)1.8
表面処理(本体)TiNコーティング
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
設定されたトルクで締付けができます。
設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17
B8
L53.5
H13
タイプフェノール樹脂製
F27
D22
C24
E10
G22
J18.5
P7
K38
NM12×1.75
許容荷重(N)レバー:5
MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A12
B6
L39.5
H11
タイプフェノール樹脂製
F21
D16
C16
E8
G17
J15
P5
K28.5
NM8×1.25
許容荷重(N)レバー:5
MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17
B8
L53.5
H13
タイプフェノール樹脂製
F27
D22
C24
E10
G22
J18.5
P7
K38
NM12×1.75
許容荷重(N)レバー:13
MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17
B8
L53.5
H13
タイプフェノール樹脂製
F27
D22
C24
E10
G22
J18.5
P7
K38
NM12×1.75
許容荷重(N)レバー:13
MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A12
B6
L39.5
H11
タイプフェノール樹脂製
F21
D16
C16
E8
G17
J15
P5
K28.5
NM8×1.25
許容荷重(N)レバー:5
MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
下押しタイプ。
コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。
指先での操作にフィットするレバー形状。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17
B8
L53.5
H13
タイプフェノール樹脂製
F27
D22
C24
E10
G22
J18.5
P7
K38
NM12×1.75
許容荷重(N)レバー:5
MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17
B8
L53.5
H13
タイプフェノール樹脂製
F27
D22
C24
E10
G22
J18.5
P7
K38
NM12×1.75
許容荷重(N)レバー:13
MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17
B8
L53.5
H13
タイプフェノール樹脂製
F27
D22
C24
E10
G22
J18.5
P7
K38
NM12×1.75
許容荷重(N)レバー:5
MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A12
B6
L39.5
H11
タイプフェノール樹脂製
F21
D16
C16
E8
G17
J15
P5
K28.5
NM8×1.25
許容荷重(N)レバー:5
MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
異物混入対策に適した製品です。
ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルー
材質(取付部)SUS304
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。