機構部品 :「ステンレス 研磨」の検索結果

特価
本日9月17日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションステンレスウィングノブ
トラスコ品番805-6034 材質ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨 ねじ径M10×1.5 外径(Φmm)50 ノブ高さ(mm)34 ねじ深さ(mm)15
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

イマオコーポレーションステンレスクロスノブ CK-SUS
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様標準品(追加工なし) 寸法(mm)Lf1:21 質量(g)109 寸法H(mm)34 寸法S(mm)17 寸法D(mm)50 寸法D1(mm)18 寸法Lf(mm)15 材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションステンレス ラウンド ハンドル
材質(本体)SUS316L 許容荷重(N)1000 色(本体)つや消しシルバー
1個
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションKK ステンレスナールドノブ
本製品にローレット加工は施されておりません。
材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ 種類丸形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)電解研磨
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションステンレス握り玉
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
トラスコ品番806-0453 材質SUS304 研磨
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

イマオコーポレーションステンレス クロス ノブ
材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A) 表面処理(ノブ)バフ研磨 材質(オネジ)SUS303
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションWK ステンレスウィングノブ
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A) 材質(取付部)ステンレススチール(SCS13A) 取付部めねじ 種類ウイング形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)電解研磨
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションCK-SUS ステンレスクロスノブ
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A) 種類十字形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)バフ研磨
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションステンレスクロスノブ CK-SUS
質量(g)109 材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A)、バフ研磨 取付長(mm)21
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ステンレススチール(SCS13) 種類七角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)バフ研磨 材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
1個
2,716 税込2,988
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(ねじ部)SUS303
1個
2,037 税込2,241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(ねじ部)SUS303
1個
1,911 税込2,102
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。
種類ツインスポーク 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 表面処理(本体)電解研磨
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です
種類ツースポーク 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 表面処理(本体)電解研磨
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)SCS13(SUS304相当) 種類多角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)電解研磨 材質(取付部)SUS303
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
材質(本体)SUS316L、研磨仕上 材質(取付部)SUS316L
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプレバー オネジ オールSUS製
仕様クランプレバー(オールステンレス) トラスコ品番806-0858 材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、ネジ部:SUS303 材質(本体)ステンレス 種類クランプレバー 取付部おねじ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
形状L型 歯数20 材質(本体)SUS316L、研磨仕上 種類クランプレバー 使用温度範囲(℃)-40~150 材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム 取付部メネジ 許容荷重(N)195
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 別売品のHD-SWシールワッシャーと併用することで、バクテリアの繁殖侵入を防ぐ衛生性の高い製品となります。食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)SUS316L研磨仕上
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(
材質(本体)SUS316L/研磨仕上 取付部めねじ
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイジェニックデザイン 3-A規格 88-00に準拠しています。 切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。
使用温度範囲(℃)-20~80 材質(ねじ部)SUS304 材質(パッキン)シリコーン 材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB) 材質(パッド)SUS304、研磨仕上
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
形状L型 歯数20 材質(本体)SUS316L、研磨仕上 種類クランプレバー 使用温度範囲(℃)-40~150 回し半径(mm)70 材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム 取付部オネジ 許容荷重(N)195
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります