スターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUSイマオコーポレーション当日出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・汚れの目詰まりがないフラット形状です。・クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水・洗剤・アセトン・エチルアルコール・塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
色ブラックL10材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)H20質量(g)8タイプフェノール樹脂製D25S10D112取付部おねじMM5×0.8ねじの呼びM5材質(取付部)SUS303
スターフィッシュノブ SFKイマオコーポレーション7日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水洗剤アセトンエチルアルコール塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質黄銅製色ブラック質量(g)7タイプメネジ使用温度範囲(℃)SFK/SFK-SUS/SFK-CL:-30~130・SFK-CR:-30~80寸法L(mm)-寸法H(mm)20寸法S(mm)10寸法D(mm)25寸法D1(mm)12寸法Lf(mm)10材質(ノブ)SFK/SFK-SUS:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・SFK-CL:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しホワイト・SFK-CR:ポリアミド(ガラス繊維強化)クロムメッキ寸法MM5×0.8材質(メネジ)SFK/SFK-CR:黄銅・SFK-SUS/SFK-CL:SUS303材質(オネジ)SFK:SUM22L亜鉛メッキ・SFK-SUS:SUS303
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ナイラッチTAKIGEN(タキゲン)税込¥31~¥28~